Augenschraube
Stahl 4.8 verzinkt
SHR-AUG-4.8-(A2K)-M6X60
Art.-Nr. 02346 60
EAN 4052712586941
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l2) | 76 mm |
Ringaußendurchmesser (d2) | 14 mm |
Ringinnendurchmesser (d3) | 6 mm |
Nenndurchmesser | 6 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 60 mm |
Normen | WN |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Mit Öse |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
RoHS-konform | Ja |