Auffanggurt mit Warnweste
Auffanggurt mit Warnweste
AUFFANGGRT-M.WARNWESTE-M/L
Art.-Nr. 0899032064
EAN 4050641045607
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Auffanggurt mit integrierter Warnweste für Arbeitsplätze mit Absturzgefahr, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen und bei zusätzlicher Anforderung an gute Sichtbarkeit
- Nach EN 361 und ISO 20471
- Hintere Auffangöse nach EN 361
- Zwei Brustschlaufen als Auffangösen nach EN 361
- Größenanpassung durch zwei Reißverschlüsse
- Schnelles, einfaches An- und Ausziehen durch Schnellverschlüsse an die Beingurten
- Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, müssen diese mittels eines Karabiners verbunden werden
- Wenn beim Auffanggurt Brustschlaufen als Anschlagpunkt verwendet werden, müssen beide Schlaufen mit dem Karabiner des Verbindungsmittels verbunden werden
- Bei der Verwendung von Fallschutzgurt und Verbindungsmittel ist max. Traglast des Verbindungsmittels ausschlaggebend
Datenblätter(X)
EN-Norm | 361 |
Ausführung | M/L |
Traglast max. | 100 kg |