Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Auffanggurt Elastico

Auffanggurt Elastico 23
AUFFANGGRT-ELASTICO

Art.-Nr. 0899032008

EAN 4045989382880

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Auffanggurt Elastico

Art.-Nr. 0899032008
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
Ergonomischer Auffanggurt mit elastischem Gurt um die Brust
  • Maximale Bewegungsfreiheit und Komfort, auch unter beengten Arbeitsbedingungen

  • Auffangöse am Rücken gemäß EN 361

  • Zwei Brustgurtösen gemäß EN 361

  • Zwei seitliche Haltegurtösen gemäß EN 358
Hinweis
  • Wenn die beiden Brustschlaufen des Auffanggurtes nicht mit einem Verbindungsmittel verwendet werden, müssen sie mit einem Karabiner verbunden werden.

  • Wenn die Brustschlaufen als Anschlagpunkt am Auffanggurt genutzt werden, müssen beide Schlaufen mit dem Karabiner des Verbindungsmittels verbunden werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

EN-Norm

358, 361

Traglast max.

100 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Karabiner Trilock mit Trilock-Verschluss für maximale Sicherheit

KARABINER-F.FALLSHTZ-(AL)-TRILOCK

x 1 St.
Traumaschlinge

ZB-TRAUMASCHLINGE-FALLSHTZ

Zur Minderung des Hängetraumas nach einem Absturz