Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Attache point fixe TIPP®

Support à point fixe, type 116

Art. N° 0862973060

EAN 4047376049499

Prix affichés aux clients après connexion
Attache point fixe TIPP®

Art. N° 0862973060
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
Avec colliers de fixation et tiges filetées zingués. Pour la création d'attaches point fixe simples jusqu'à DN 150 dans les systèmes de chauffage/climatisation.

Atténuation des bruits propagés par la structure conformément à la norme DIN 4109 à l'aide d'une bande de caoutchouc EPDM



Raccord simple et rapide sur supports Varifix et rails de montage en C


Trous de fixation placés latéralement

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation au mur et au plafond.

Mode d'emploi

Attache sur rails de montage en C ou sur supports grâce à un écrou coulissant mixte, une rondelle en U et une vis tête hexagonale M10. Fixation directe au mur ou au plafond avec, par exemple, vis d'ancrage W-SA ou goujon d'ancrage W-FAZ/S M10. Elévation des supports point fixe atteinte à l'aide des tiges filetées.

Diamètre (ØD)

60,3 mm

Diamètre du renfort tubulaire (ØDH)

12 mm

Dimension d'axe du tube (RA)

185 mm

Hauteur d'élévation (RS)

155 mm

Longueur (L1)

143 mm

Largeur (B)

100 mm

Longueur 2 (L2)

60 mm

Épaisseur du matériau (t)

5 mm

Largeur de bande métallique (BM)

30 mm

Épaisseur de bande métallique (tM)

2,5 mm

Largeur du trou oblong (LB)

11 mm

Longueur du trou oblong (LL)

16,5 mm

Entraxe (LA)

78 mm

Finition

Zingué

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

2200,000 g