Attache multi-câble KSH 660
Attache multi-câble KSH 660
KSH660BEIDSEITIGNGL47MM40NYM3X1,5QMM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Fixation rapide et économique
- Pose simple des câbles sur les murs, les sols et les planchers intermédiaires
- Mécanisme de verrouillage automatique pour une repose simple et rapide
- Encombrement réduit grâce à une conception ultraplate
- Résistance thermique : -30°C à +80 °C
- Sans halogène ni silicone
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests d'arrachement.
Fiches de données de sécurité(X)
Sur substrat en béton (béton standard ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conformément à la norme DIN EN 206 et maçonnerie en tuiles pleines
![]() | |
Matière de la manille du cadenas | PA - Polyamide |
Couleur | Gris clair |
Matière du clou | Acier, spécialement trempé |
Surface du clou | Galvanisé |
Type de câble | NYM 3 x 1,5mm² |
Nombre de fils | 40 |
Design | Double |
Longueur x largeur x hauteur (LxBxH) | 218 x 19 x 58 mm |
Compatible avec type d'appareil | Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les fixations amovibles), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460. DX 5 |
Longueur de tige | 47 mm |
Sans silicone | Oui |
Sans halogène | Oui |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 80 °C |
Diamètre de la tige | 3.7 mm |