Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Attache de noue/faîte pour briques plates en argile

Attache pour noue/faîte pour tuiles plates

Art. N° 0681420100

EAN 4045727602577

Prix affichés aux clients après connexion
Attache de noue/faîte pour briques plates en argile

Art. N° 0681420100

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Attache de retenue universelle en acier inoxydable pour l'installation rapide de tuiles flamandes découpées sur les faîtes et les noues.
  • Clip de retenue en acier inoxydable (matériau 1.4310) avec fil de liaison de 500 mm en acier inoxydable

  • Les attaches peuvent être clipsées ou clouées facilement pour une utilisation efficace, ce qui élimine le recours à un perçage complexe, long et gourmand en matériaux

  • Equipé d'un fil de liaison de 500 mm en acier inoxydable
Indication

En raison des nombreux modèles différents de tuiles et de conceptions de feuillure, toujours vérifier l'adéquation de l'attache de retenue au type de tuile individuelle à l'aide d'un échantillon.

Mode d'emploi
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Application universelle pour couper les tuiles de toit jusqu'à une épaisseur d'environ 17 mm

Mode d'emploi

Poser les tuiles découpées aussi près que possible de la noue/du faîte de manière à recouvrir intégralement l'attache avec la moulure et la tuile de faîtage.


Placer l'attache de noue/faîte en biais, puis l'enfoncer dans l'entaille de la tuile ou la clipser sur la feuillure de tête et vérifier qu'elle est solidement fixée.


Fixer le fil d'attache à la structure secondaire sous légère tension à l'aide d'une pièce de fixation (vis ou clou) présentant au moins une protection anticorrosion.

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4310