Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Attache-câble en acier inoxydable AISI 304 Avec verrouillage à bille

Attache-câble en acier inoxydable AISI 304

Art. N° 08206 103
EAN 4024835496346
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Utilisable dans toutes les situations ne permettant pas l'utilisation du plastique, p. ex. en cas de température ambiante élevée ou d'exposition à des produits chimiques puissants

Pour le regroupement rapide, facile et infini des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.


La construction de la tête à fermeture automatique réduit le temps d'installation



Matériau extrêmement robuste (100 % acier inoxydable)


  • Ne rouille pas

  • Résistant à la chaleur

  • Résistant aux UV

  • Résistance à différents produits chimiques


Aucune abrasion de l'isolant du câble


Tête de verrouillage sécurisée sans dents



Pour une utilisation à des températures extrêmes et dans des environnements difficiles


Niveau de résistance élevé à la corrosion et aux intempéries

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Gamme d'applications, y compris dans l'industrie du transport, l'exploitation minière, l'industrie chimique, l'électronique et les installations de construction, la construction automobile, les ateliers automobiles, les ateliers de maintenance

Largeur

4.6 mm

Longueur

362 mm

Épaisseur

0.25 mm

Diamètre du paquet min./max.

12,7-102 mm

Matière

Acier inoxydable, AISI 304

Finition

Brut

Résistance thermique min./max.

-60 jusqu'à 538 °C

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince spéciale

PINCE SPÉCIALE

Pour serre-câbles, acier inox AISI 304 avec verrouillage à billes
x 1 pcs
Pince de serrage pour serre-câbles en inox

COLLET-CBLTIE-(F.SST-CBLTIE)

Outillage à main d'installation pour colliers en acier inoxydable
x 1 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Graisse pour articulations haute température

JNTGRSE-HINGE-HIGHTEMPERATURE-TUBE-90G

Graisse lubrifiante à base d'huile minérale, saponifiée au lithium complexe avec additifs pour améliorer la protection contre la corrosion, l'oxydation et l'usure