Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Atlantic hangslot

Hangslot, Atlantic
HANGSLOT-ATLANTIC-MS-50MM

Art.-nr. 0688904550
EAN 4047376568662

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bestand tegen zeewater, volledig roestbestendig
  • Stang vergrendelt aan beide zijden

  • Roestbestendig binnenwerk

  • Hangslot is snel te vergrendelen - U hoeft bij het sluiten geen sleutel in het hangslot te steken

  • Groot aantal verschillende sloten

  • Paracentrisch sleutelprofiel

  • Met stangbescherming

  • Elk hangslot wordt geleverd met twee sleutels

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor boten, jachten, gebouwen in kustgebieden en nog veel meer.

Toepassingsgebied

Buitenshuis, Binnen

Breedte behuizing (A)

54 mm

Type sluiting

Met verschillende vergrendelingen

Uitvoering

Met kunststof coating

Materiaal hangslotschakel

RVS

Materiaal sleutel

Staal

Oppervlak sleutel

Vernikkeld

Aantal sleutels

2 st

Dikte behuizing (B)

18.7 mm

Hoogte behuizing (C)

53.5 mm

Beugeldiameter (D)

8 mm

Beugelhoogte binnen (E)

19.5 mm

Inwendige breedte beugel (F)

28 mm

Geschikt voor

Container, Gereedschapskist, Gereedschapswagen, Bouwkeet, Aanhanger, Grote afvalcontainer, Borgbout, Olievulhals, Sluitingen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie