Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Assortiment zeskantbouten, -moeren en onderleg zonder afschuiningen

ISO 4017/4032/7089 roestv.st. A2 1350-delig sysko
SYSTEMKOFFER

Art.-nr. 5964009604
EAN 4056807209012

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

1350 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 4017, ISO 4032, ISO 7089, A2 roestvast staal, blank

Zeskantbouten en -moeren: M4, M5, M6, M8, inclusief onderlegringen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

70

Oppervlakte

Blank

Aantal stuks in assortiment of set

1350 st

Productgewicht (per stuk)

4300.000 g

Systeemafmetingen

4.4.1

Inclusief Assortiment zeskantbouten, -moeren en onderleg zonder afschuiningen:
100 x
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW7-M4X10

Omschrijving:
M4 x 10 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW7-M4X16

Omschrijving:
M4 x 16 mm
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW8-M5X16

Omschrijving:
M5 x 16 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW8-M5X20

Omschrijving:
M5 x 20 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW10-M6X16

Omschrijving:
M6 x 16 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW10-M6X25

Omschrijving:
M6 x 25 mm
Hoeveelheid: 50 x
25 x
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW13-M8X20

Omschrijving:
M8 x 20 mm
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW13-M8X30

Omschrijving:
M8 x 30 mm
Hoeveelheid: 25 x
200 x
Zeskantmoer ISO 4032, roestvast staal A2-70, blank

MOER-6K-ISO4032-A2/70-SW7-M4

Omschrijving:
M4
Hoeveelheid: 200 x
100 x
Zeskantmoer ISO 4032, roestvast staal A2-70, blank

MOER-6K-ISO4032-A2/70-SW8-M5

Omschrijving:
M5
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zeskantmoer ISO 4032, roestvast staal A2-70, blank

MOER-6K-ISO4032-A2/70-SW10-M6

Omschrijving:
M6
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Zeskantmoer ISO 4032, roestvast staal A2-70, blank

MOER-6K-ISO4032-A2/70-SW13-M8

Omschrijving:
M8
Hoeveelheid: 50 x
200 x
Platte ring zonder facet ISO 7089, roestvast staal A2, 200 HV

SLUITRING-ISO7089-A2-200HV-4

Hoeveelheid: 200 x
100 x
Platte ring zonder facet ISO 7089, roestvast staal A2, 200 HV

SLUITRING-ISO7089-A2-200HV-5

Hoeveelheid: 100 x
Platte ring zonder facet ISO 7089, roestvast staal A2, 200 HV
100 x
Platte ring zonder facet ISO 7089, roestvast staal A2, 200 HV

SLUITRING-ISO7089-A2-200HV-6

Hoeveelheid: 100 x
50 x
Platte ring zonder facet ISO 7089, roestvast staal A2, 200 HV

SLUITRING-ISO7089-A2-200HV-8

Hoeveelheid: 50 x
1 x
Systeem-inlay, kunststof 4.4.1

SYSINLEG-4.4.1.-16VAKS

Omschrijving:
Aantal vakken: 16 st; Vakbreedte x vakdiepte x vakhoogte: 52 x 78 x 52 mm
Een vast vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. Kan in combinatie met andere tussenstukken worden gebruikt.
Hoeveelheid: 1 x