Assortiment zeskantbouten met schroefdraad tot aan kop 975-delig
ISO 4017 roestvast staal A2 blank 975 st. Sysko
ZESKANTBOUT-SYSKO-ISO4017-A2-975ST
Art.-nr. 5964009603
EAN 4056807209470
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeskantbouten met voldraad M4, M5, M6 en M8
ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.
Datasheets(X)
Normering | ISO 4017 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Draadtype | Metrisch draad |
Aantal stuks in assortiment of set | 975 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Productgewicht (per stuk) | 5600,000 g |
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW7-M4X10
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW7-M4X16
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW7-M4X20
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW7-M4X25
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW8-M5X10
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW8-M5X16
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW8-M5X20
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW8-M5X25
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW10-M6X10
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW10-M6X16
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW10-M6X20
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW10-M6X25
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW13-M8X10
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW13-M8X16
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW13-M8X25
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW13-M8X30