Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Assortiment zeskant schroeven, moeren en ringen zonder afschuiningen 1350 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

ISO 4017/4032/7089 staal verzinkt 1350 st. sysko
ASS-SCHR/MOER/RNG-6K-ST-A2K-SYSKO-1350X

Art.-nr. 5964005709

EAN 4056807710860

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment zeskant schroeven, moeren en ringen zonder afschuiningen 1350 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

Art.-nr. 5964005709
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
ISO 4017/ISO 4032/ISO 7089, staal 8.8 of 200 HV voor ISO 7089 onderlegringen, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

ISO 4017, ISO 4032, ISO 7089

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt

Aantal stuks in assortiment of set

1350 st

Productgewicht (per stuk)

4300,000 g

Inclusief Assortiment zeskant schroeven, moeren en ringen zonder afschuiningen 1350 stuks in systeemkoffer 4.4.1.:
100 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW7-(A2K)-M4X10

Omschrijving:
M4 x 10 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW7-(A2K)-M4X16

Omschrijving:
M4 x 16 mm
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW8-(A2K)-M5X16

Omschrijving:
M5 x 16 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW8-(A2K)-M5X20

Omschrijving:
M5 x 20 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X16

Omschrijving:
M6 x 16 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X25

Omschrijving:
M6 x 25 mm
Hoeveelheid: 50 x
25 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X20

Omschrijving:
M8 x 20 mm
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X30

Omschrijving:
M8 x 30 mm
Hoeveelheid: 25 x
200 x
Zeskantmoer ISO 4032, staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-6-SW7-(A2K)-M4

Omschrijving:
3.2 mm; M4
Hoeveelheid: 200 x
100 x
Zeskantmoer ISO 4032, staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-8-SW8-(A2K)-M5

Omschrijving:
4.7 mm; M5
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zeskantmoer ISO 4032, staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-8-SW10-(A2K)-M6

Omschrijving:
5.2 mm; M6
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Zeskantmoer ISO 4032, staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-8-SW13-(A2K)-M8

Omschrijving:
6.8 mm; M8
Hoeveelheid: 50 x
200 x
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-4

Omschrijving:
4.3 mm
Hoeveelheid: 200 x
100 x
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-5

Omschrijving:
5.3 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-6

Omschrijving:
6.4 mm
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-8

Omschrijving:
8.4 mm
Hoeveelheid: 50 x