Assortiment verzonken schroeven
ISO 7046-1 st. 4.8 verz. vorm H 1100-dlg Sysko
SYSTEMKOFFER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Inhoud: 1100-delig
- 100 verzonken schroeven elk in de maten M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 / M5 x 10 / M5 x 16 / M5 x 20 / M5 x 25 / M6 x 10 / M6 x 16
- 50 verzonken schroeven elk in de maten M6 x 20 / M6 x 25
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Aantal stuks in assortiment of set | 1100 st |
Productgewicht (per stuk) | 5140.000 g |
SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X10
SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X16
SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X20
SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X25
SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X10
SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X16
SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X20
SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X25
SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X10
SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X16
SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X20
SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X25