Assortiment veiligheidsbits, 29-delig
Bitasssortiment veiligheidsbits 29-delig
BITBOX-VEILHEIDBIT-29DLG
Art.-nr. 061425030
EAN 4024835681377
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Inhoud: 29 stuks
- 1 x bit met boring: C 6.3 (1/4 inch) TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1 x inbusbit met boring: C 6.3 (1/4 inch) maten 2, 2,5, 3, 4, 5
- 1 x klauwsleutelbit: C 6.3 (1/4 inch) maten 4, 6, 8, 10
- 1 x tri-wingbit C 6.3 (1/4 inch) maten 1, 2, 3, 4
- 1 x bit C 6.3 (1/4 inch) maten 6, 8 ,10
- 1 x schroevendraaier met snelwisselkop
- 2 x adapters 1/4 inch
Datasheets(X)
Veiligheidsschroeven worden toegepast in situaties waar onbevoegd verwijderen moet worden voorkomen, bijv:
- in de elektrotechniek en de elektronica: Verdeelkasten, schakelkasten, laadtoestellen, airconditioners, huishoudelijke apparatuur, telefoons enz.
- Machinebouw: hoogwaardige boorhamers, mengers, boorkoppen enz.
- Automobiel- en motorfietsindustrie: Airbag, ABS-regeleenheden, ontstekingskasten enz.
- Openbare voorzieningen: Beschermroosters, vangrails, plexiglazen ruiten, bushokjes, parkbanken, schoolmeubilair, etc.
Aantal stuks in assortiment of set | 29 st |
BIT-KRACHTVERLOOPST-4KT-1/4INX6KT-1/4IN