Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Assortiment tangen tweevoudig gedompeld

Tangenassortiment pvc antislipgreep
TANG-SET-ZWART/ROOD-5DLG

Art.-nr. 071501 560

EAN 4050382275455

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment tangen tweevoudig gedompeld

Art.-nr. 071501 560
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
Aantal stuks in assortiment of set

5 st

Productgewicht (per stuk)

1086,000 g

Inclusief Assortiment tangen tweevoudig gedompeld:
1 x
Telefoontang DIN ISO 5745

TELEFOONTANG-ZWART/ROOD-L200MM

Omschrijving:
200 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zijkniptang DIN ISO 5749

ZIJKNIPTANG-ZWART/ROOD-L180MM

Omschrijving:
180 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Combinatietang DIN ISO 5746

COMBINATIETANG-ZWART/ROOD-L180MM

Omschrijving: Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van zachte en harde aders en kabels
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Striptang DIN ISO 5743

STRIPTANG-JB-ZWART/ROOD-L160MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kopkniptang DIN ISO 5748

KOPKNIPTANG-ZWART/ROOD-L160MM

Hoeveelheid: 1 x