Assortiment système 8.4.1, pinces à circlip 25 pièces comprenant:
1
x
Pince universelle électrique DIN ISO 5749
PINCE COUPANTE LATERALE ZEBRA 160 MM
ZEBRA
Description:
160 mm
Pour couper les cordes à piano et les fils rigides et souples
Quantité:
1
x
1
x
Pince universelle DIN ISO 5746 Zebra DIN ISO 5746
PINCE MIXTE, 180MM
ZEBRA
Description:
180 mm
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité:
1
x
1
x
Pince à bec demi-rond DIN ISO 5745
PINCE A BECS DROITE 200MM
ZEBRA
Description:
200 mm; 3 mm
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité:
1
x
1
x
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition chromée DIN ISO 8976
PINCE MULTIPRISE ZEBRA 10 250MM
ZEBRA
Description:
250 mm
Pince auto-ajustable à serrage automatique, réglable par bouton-poussoir
Quantité:
1
x
1
x
Pince à circlip Type C
PINCE-CIRCLIP-INT-BEC DROIT-C-(19-60MM)
Description:
Plage d'adhérence min./max.: 19-60 mm
Pour circlips d'alésage
Quantité:
1
x
1
x
Pince à circlip intérieur Forme D
PINCE-CIRCLIP-INT-BEC COURBÉ-D-(19-60MM)
Description:
Plage d'adhérence min./max.: 19-60 mm
Pour circlips
Quantité:
1
x
1
x
Pince à circlip Type A
PINCE-CIRCLIP-EXT-BEC DROIT-A-(19-60MM)
Description:
Plage d'adhérence min./max.: 19-60 mm
Pour circlips extérieurs
Quantité:
1
x
1
x
Pince à circlip extérieur Forme B
PINCE À CIRCLIP EXT., FORME B, 19-60MM
Description:
Plage d'adhérence min./max.: 19-60 mm
Pour circlips extérieurs
Quantité:
1
x
1
x
Clé mâle TX avec lame ronde courte
TOURNEVIS COUDÉ, TX9
ZEBRA
Description:
TX9
TX, version courte
Quantité:
1
x
1
x
Clé mâle TX avec lame ronde courte
TOURNEVIS COUDÉ, TX10
ZEBRA
Description:
TX10
TX, version courte
Quantité:
1
x
1
x
Clé mâle TX avec lame ronde courte
TOURNEVIS COUDÉ, TX15
ZEBRA
Description:
TX15
TX, version courte
Quantité:
1
x
1
x
Clé mâle TX avec lame ronde courte
TOURNEVIS COUDÉ, TX20
ZEBRA
Description:
TX20
TX, version courte
Quantité:
1
x
1
x
Clé mâle TX avec lame ronde courte
CLE MALE-COUDEE-TX25X65
ZEBRA
Description:
TX25
TX, version courte
Quantité:
1
x
1
x
Clé mâle TX avec lame ronde courte
CLE MALE-COUDEE-TX27X70
ZEBRA
Description:
TX27
TX, version courte
Quantité:
1
x
1
x
Clé mâle TX avec lame ronde courte
CLE MALE-COUDEE-TX30X76
ZEBRA
Description:
TX30
TX, version courte
Quantité:
1
x
1
x
Clé mâle TX avec lame ronde courte
CLE MALE-COUDEE-TX40X83
ZEBRA
Description:
TX40
TX, version courte
Quantité:
1
x
1
x
Clé mâle 6 pans à rotule
TOURNEVIS COUDÉ, 1, 5MM
ZEBRA
Description:
1,5 mm
Version extra-longue
Quantité:
1
x
1
x
Clé mâle 6 pans à rotule
CLE MALE-6PANS-COUDEE-ROTULE-CLE2
ZEBRA
Description:
2 mm
Version extra-longue
Quantité:
1
x
1
x
Clé mâle 6 pans à rotule
CLE MALE-6PANS-COUDEE-ROTULE-CLE2,5
ZEBRA
Description:
2,5 mm
Version extra-longue
Quantité:
1
x
1
x
Clé mâle 6 pans à rotule
TOURNEVIS COUDÉ, 3MM
ZEBRA
Description:
3 mm
Version extra-longue
Quantité:
1
x
1
x
Clé mâle 6 pans à rotule
CLE MALE-6PANS-COUDEE-ROTULE-CLE4
ZEBRA
Description:
4 mm
Version extra-longue
Quantité:
1
x
1
x
Clé mâle 6 pans à rotule
TOURNEVIS COUDÉ, 5MM
ZEBRA
Description:
5 mm
Version extra-longue
Quantité:
1
x
1
x
Clé mâle 6 pans à rotule
CLE MALE-6PANS-COUDEE-ROTULE-CLE6
ZEBRA
Description:
6 mm
Version extra-longue
Quantité:
1
x
1
x
Clé mâle 6 pans à rotule
TOURNEVIS COUDÉ, 8MM
ZEBRA
Description:
8mm
Version extra-longue
Quantité:
1
x
1
x
Clé mâle 6 pans à rotule
TOURNEVIS COUDÉ, 10MM
ZEBRA
Description:
10 mm
Version extra-longue
Quantité:
1
x
1
x
Alvéole pour système 8.4.1, pince à circlip
ALVEOLE VIDE PR 0965905917 8.4.1.
ZEBRA
Description:
Vide, pour assortiment, réf. n° 0965905917
Quantité:
1
x
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.