Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Assortiment système 8.4.1, outils

Alvéole d'outils mixtes 8.4.1, 14 pièces
ALVEOLE MIX OUTILS 14PCS 8.4.1.

Art. N° 0965905959
EAN 4061975196583

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

14 pièces

Compatible avec tous produits à système ORSY


Dimensions de grille uniformes



Finition en carbone esthétique


Alvéole en mousse de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé



Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement


Les dimensions des outils sont indiquées sur l'alvéole.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

S'adapte aux systèmes ORSY (par ex., système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY)

Nombre de pièces de l'assortiment

14 PCS

Taille alvéole

8.4.1

Largeur x hauteur x profondeur

462 x 38 x 335 mm

Décor

Aspect carbone

Assortiment système 8.4.1, outils comprenant:
1 x
Pince à circlip Type C

PINCE-CIRCLIP-INT-BEC DROIT-C-(12-25MM)

Description:
Plage d'adhérence min./max.: 12-25 mm
Pour circlips d'alésage
Quantité: 1 x
1 x
Pince à circlip Type C

PINCE-CIRCLIP-INT-BEC DROIT-C-(19-60MM)

Description:
Plage d'adhérence min./max.: 19-60 mm
Pour circlips d'alésage
Quantité: 1 x
1 x
Pince à circlip Type A

PINCE-CIRCLIP-EXT-BEC DROIT-A-(10-25MM)

Description:
Plage d'adhérence min./max.: 10-25 mm
Pour circlips extérieurs
Quantité: 1 x
1 x
Pince à circlip Type A

PINCE-CIRCLIP-EXT-BEC DROIT-A-(19-60MM)

Description:
Plage d'adhérence min./max.: 19-60 mm
Pour circlips extérieurs
Quantité: 1 x
1 x
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976

PINCE POUR POMPE À EAU, 10

Description:
Plage d'adhérence min./max.: 10-30 mm; Longueur: 250 mm
Crémaillère à 7 positions de réglage
Quantité: 1 x
Pince-étau auto-bloquante
1 x
Pince-étau auto-bloquante

PINCE ETAU A LONG BEC 150 MM

Description:
160 mm
Avec coupe-fils
Quantité: 1 x
1 x
Pince de verrouillage avec mors semi-circulaires

PINCE ETAU MACHOIRES COURBEES 235MM

Description:
235 mm; Capacité de serrage min./max.: 0-48 mm
Pour le serrage de tuyaux et d'arbres
Quantité: 1 x
1 x
Pince à sertir QI 60 Pour sertir des cosses isolées et non isolées

CRMPWRESTRPLRS-(INSU/UNINSU-CBLCON)-QI60

Quantité: 1 x
Mètre-ruban de poche
1 x
Mètre-ruban de poche

MÈTRE-RUBAN DE POCHE, 3M

Description:
63 mm; 3 m
Avec boîtier en matière plastique
Quantité: 1 x
1 x
Pince à bec demi-rond

PINCE RONDE PLATE, 200MM

Description:
200 mm
DIN ISO 5745
Quantité: 1 x
1 x
Pince coupante latérale DIN ISO 5750

PINCE COUPANTE DIAGONALE, 160MM

Description:
160 mm
Quantité: 1 x
1 x
Aimant télescopique

AIMANT TÉLESCOPIQUE-L155-670MM

Description:
155-670 mm
Force de maintien magnétique de 500 g
Quantité: 1 x
1 x
Cutter 1K avec curseur

CUTTER POUR LAME 18MM

Description:
18 mm; 160 mm
Avec verrouillage de lame automatique facilitant l'utilisation à une main
Quantité: 1 x
Alvéole vide pour système 8.4.1, assortiment d'outils
1 x
Alvéole vide pour système 8.4.1, assortiment doutils

ALVEOLE VIDE PR 0965905959 8.4.1.

Description: Vide, pour assortiment, réf. n° 0965905959
Quantité: 1 x
1 x
Pied à coulisse

CAL-FIXPOSMOMENT-(0-150 MM)

Description: Avec vis de serrage
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pied à coulisse

PIED À COULISSE, INOX

Avec vis de serrage
x 1 pcs