Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Assortiment système 4.4.1, tournevis

Kit de tournevis TX 4.4.1 7 pièces
ALVEO TOURNEVIS TX CREUX 7PCS 4.4.1.
ZEBRA

Art. N° 0965905502
EAN 4056807712567

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

7 pièces Avec lame ronde et trou de perçage.

Compatible avec tous les produits du système ORSY


Dimensions de grille uniformes



Finition en carbone esthétique


Insert en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé



Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement


Dimensions d'outils indiquées sur l'insert.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté au système ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY® BULL, étagères ORSY)

Nombre de pièces de l'assortiment

7 PCS

Taille alvéole

4.4.1

Largeur x hauteur x profondeur

231 x 38 x 335 mm

Décor

Aspect carbone

Assortiment système 4.4.1, tournevis comprenant:
1 x
Alvéole pour système 4.4.1, tournevis

ALVEOLE VIDE PR 0965905502 4.4.1.

Description: Vide, pour assortiment, réf. n° 0965905502
Quantité: 1 x
1 x
Tournevis TX avec trou central

TOURNEVIS-TX CREUX-TX10X80

ZEBRA
Description:
Longueur de lame: 80 mm; TX10
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantité: 1 x
1 x
Tournevis TX avec trou central

TOURNEVIS, FOR., TX15

ZEBRA
Description:
Longueur de lame: 80 mm; TX15
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantité: 1 x
1 x
Tournevis TX avec trou central

TOURNEVIS-TX CREUX-TX20X100

ZEBRA
Description:
Longueur de lame: 100 mm; TX20
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantité: 1 x
1 x
Tournevis TX avec trou central

TOURNEVIS, FOR., TX25

ZEBRA
Description:
Longueur de lame: 100 mm; TX25
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantité: 1 x
1 x
Tournevis TX avec trou central

TOURNEVIS-TX CREUX-TX27X115

ZEBRA
Description:
Longueur de lame: 115 mm; TX27
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantité: 1 x
1 x
Tournevis TX avec trou central

TOURNEVIS-TX CREUX-TX30X115

ZEBRA
Description:
Longueur de lame: 115 mm; TX30
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantité: 1 x
1 x
Tournevis TX avec trou central

TOURNEVIS, FOR., TX40

ZEBRA
Description:
Longueur de lame: 130 mm; TX40
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantité: 1 x