Assortiment système 4.4.1, chasse-pointe et outil de frappe comprenant:
1
x
Alvéole pour système 4.4.1, chasse-pointes et outil de frappe
ALVEOLE VIDE PR 0965905701 4.4.1.
Description:
Vide, pour assortiment, réf. n° 0965905701
Quantité:
1
x
1
x
Burin plat En conformité avec la norme DIN 6453
BURIN PLAT, 16MM
Description:
125 mm; Largeur d'arête de coupe: 16 mm
Quantité:
1
x
1
x
Bédane En conformité avec la norme DIN 6451
BÉDANE, 5MM
Description:
125 mm; Largeur d'arête de coupe: 5 mm
Quantité:
1
x
1
x
Pointeau de centrage DIN 7250 Conforme à DIN 7250, avec tête d’impact trempée
POINTEAU, 120MM
Description:
Largeur de pointe: 4 mm; Longueur: 120 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupilles Conforme à la norme DIN 6458
CHASSE-POINTES - 120 X 1 MM
Description:
Largeur de pointe: 1 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupilles Conforme à la norme DIN 6458
CHASSE-GOUPILLE, Ø2MM
Description:
Largeur de pointe: 2 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupilles Conforme à la norme DIN 6458
CHASSE-GOUPILLE, Ø3MM
Description:
Largeur de pointe: 3 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupilles Conforme à la norme DIN 6458
CHASSE-GOUPILLE, Ø4MM
Description:
Largeur de pointe: 4 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée
CHASSE-GOUPILLES, Ø2MM
Description:
Largeur de pointe: 2 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée
CHASSE-GOUPILLES, Ø3MM
Description:
Largeur de pointe: 3 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée
CHASSE-GOUPILLES, Ø4MM
Description:
Largeur de pointe: 4 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée
CHASSE-GOUPILLES, Ø5MM
Description:
Largeur de pointe: 5 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée
CHASSE-GOUPILLES, Ø6MM
Description:
Largeur de pointe: 6 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée
CHASSE-GOUPILLES, Ø8MM
Description:
Largeur de pointe: 8 mm
Quantité:
1
x
1
x
Pointeau pour goupilles darrêt DIN 6450
CHASSE-GOUPILLES, Ø3MM
Description:
Largeur de pointe: 6 mm
Pour goupilles d'arrêt
Quantité:
1
x
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.