Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Assortiment spiraalvormige inzetstukken W.TEC® INSERT COIL M5-M12 volgens DIN 8140

W-Tec Insert Coil M5–M12 assort. 260 stuks Sysko
ASS-DRAADREP.-SYSKO-WTEC-(M5-M12)-260X

Art.-nr. 5964462700

EAN 4056807389981

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment spiraalvormige inzetstukken W.TEC® INSERT COIL M5-M12 volgens DIN 8140

Art.-nr. 5964462700
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
Met een kleinere buitendiameter voor een betere installatie. Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met vrij lopende, nauwkeurige schroefdraad. RVS

Perfecte combinatie van ruimtebesparende en slijtvaste schroefdraad en schroefdraadreparatie in systeemkoffer 4.4.1


  • In metalen materialen van lage sterkte

  • In kunststoffen


Optimale krachtoverbrenging


Flexibiliteit van de draadinzetten compenseert steek- en hoekfouten



Draadinzet zit stevig vast



Minimaal wrijvingskoppel van de schroefdraad en minimale torsiespanning



Verhoogde corrosiebestendigheid



Minimalisering van ruimte en gewicht


Kleiner aantal vereiste aansluitpunten en/of kleinere afmetingen om te schroeven



Minimale kosten


Door de schroefdraad te versterken, waardoor de reparatiekosten effectief worden geminimaliseerd

De tolerantiepositie van de ISO-schroefdraad komt overeen met 6H na installatie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Aantal stuks in assortiment of set

260 st

Inclusief Assortiment spiraalvormige inzetstukken W.TEC® INSERT COIL M5-M12 volgens DIN 8140:
5 x
Systeembox

SYSTEEMBOX 1.1.1 ROOD

Omschrijving:
1.1.1
Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
Hoeveelheid: 5 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,4MM

Omschrijving:
10.4 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D12,4MM

Omschrijving:
12.4 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D5,2MM

Omschrijving:
5.2 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D6,3MM

Omschrijving:
6.3 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,3MM

Omschrijving:
8.3 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
Handtap voor W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL spiraalvormige inzetstukken - vorm D, gemaakt van HSS
1 x
Handtap voor W.TEC® INSERT COIL spiraalvormige inzetstukken - vorm D, gemaakt van HSS

TAP-HELCINRT-GRND/THRGHO-HSSG-M5X0,8

Omschrijving:
Geschikt voor draadinzet: M5
Voor blinde gaten en doorgaande gaten
Hoeveelheid: 1 x
Handtap voor W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL spiraalvormige inzetstukken - vorm D, gemaakt van HSS
1 x
Handtap voor W.TEC® INSERT COIL spiraalvormige inzetstukken - vorm D, gemaakt van HSS

TAP-HELCINRT-GRND/THRGHO-HSSG-M6X1

Omschrijving:
Geschikt voor draadinzet: M6
Voor blinde gaten en doorgaande gaten
Hoeveelheid: 1 x
Handtap voor W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL spiraalvormige inzetstukken - vorm D, gemaakt van HSS
1 x
Handtap voor W.TEC® INSERT COIL spiraalvormige inzetstukken - vorm D, gemaakt van HSS

TAP-HELCINRT-GRND/THRGHO-HSSG-M8X1,25

Omschrijving:
Geschikt voor draadinzet: M8
Voor blinde gaten en doorgaande gaten
Hoeveelheid: 1 x
Handtap voor W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL spiraalvormige inzetstukken - vorm D, gemaakt van HSS
1 x
Handtap voor W.TEC® INSERT COIL spiraalvormige inzetstukken - vorm D, gemaakt van HSS

TAP-HELCINRT-GRND/THRGHO-HSSG-M10X1,5

Omschrijving:
Geschikt voor draadinzet: M10
Voor blinde gaten en doorgaande gaten
Hoeveelheid: 1 x
Handtap voor W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL spiraalvormige inzetstukken - vorm D, gemaakt van HSS
1 x
Handtap voor W.TEC® INSERT COIL spiraalvormige inzetstukken - vorm D, gemaakt van HSS

TAP-HELCINRT-GRND/THRGHO-HSSG-M12X1,75

Omschrijving:
Geschikt voor draadinzet: M12
Voor blinde gaten en doorgaande gaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Elektrisch installatiegereedschap Voor draad-inserts

INDR.TL-HELICAL.INZ-MACH-1/4IN-M5X0,8

Omschrijving:
Geschikt voor draadinzet: M5
Gereedschap voor het mechanisch inschroeven van draad-inserts
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Elektrisch installatiegereedschap Voor draad-inserts

INDR.TL-HELICAL.INZ-MACH-1/4IN-M6X1,0

Omschrijving:
Geschikt voor draadinzet: M6
Gereedschap voor het mechanisch inschroeven van draad-inserts
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Elektrisch installatiegereedschap Voor draad-inserts

INDR.TL-HELICAL.INZ-MACH-1/4IN-M8X1,25

Omschrijving:
Geschikt voor draadinzet: M8
Gereedschap voor het mechanisch inschroeven van draad-inserts
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Elektrisch installatiegereedschap Voor draad-inserts

INDR.TL-HELICAL.INZ-MACH-1/4IN-M10X1,5

Omschrijving:
Geschikt voor draadinzet: M10
Gereedschap voor het mechanisch inschroeven van draad-inserts
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Elektrisch installatiegereedschap Voor draad-inserts

INDR.TL-HELICAL.INZ-MACH-1/4IN-M12X1,75

Omschrijving:
Geschikt voor draadinzet: M12
Gereedschap voor het mechanisch inschroeven van draad-inserts
Hoeveelheid: 1 x
W-TEC® INSERT COIL - gereedschap voor het afbreken van de aandrijftang
1 x
W-TEC® INSERT COIL - gereedschap voor het afbreken van de aandrijftang

PENBREKR-(HELICAL.INZ-M5)-ST-100MM

Omschrijving:
Geschikt voor draadinzet: M5
Gereedschap voor het afbreken van aandrijftangen van draad-inserts.
Hoeveelheid: 1 x
W-TEC® INSERT COIL - gereedschap voor het afbreken van de aandrijftang
1 x
W-TEC® INSERT COIL - gereedschap voor het afbreken van de aandrijftang

PENBREKR-(HELICAL.INZ-M6)-ST-100MM

Omschrijving:
Geschikt voor draadinzet: M6, M7
Gereedschap voor het afbreken van aandrijftangen van draad-inserts.
Hoeveelheid: 1 x
W-TEC® INSERT COIL - gereedschap voor het afbreken van de aandrijftang
1 x
W-TEC® INSERT COIL - gereedschap voor het afbreken van de aandrijftang

PENBREKR-(HELICAL.INZ-M8)-ST-100MM

Omschrijving:
Geschikt voor draadinzet: M8, M9
Gereedschap voor het afbreken van aandrijftangen van draad-inserts.
Hoeveelheid: 1 x
W-TEC® INSERT COIL - gereedschap voor het afbreken van de aandrijftang
1 x
W-TEC® INSERT COIL - gereedschap voor het afbreken van de aandrijftang

PENBREKR-(HELICAL.INZ-M10)-ST-100MM

Omschrijving:
Geschikt voor draadinzet: M10
Gereedschap voor het afbreken van aandrijftangen van draad-inserts.
Hoeveelheid: 1 x
W-TEC® INSERT COIL - gereedschap voor het afbreken van de aandrijftang
1 x
W-TEC® INSERT COIL - gereedschap voor het afbreken van de aandrijftang

PENBREKR-(HELICAL.INZ-M12)-ST-100MM

Omschrijving:
Geschikt voor draadinzet: M12
Gereedschap voor het afbreken van aandrijftangen van draad-inserts.
Hoeveelheid: 1 x
10 x
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC® INSERT COIL vrij doorlopend

HELICAL-DRAADINZET-A2-M10X10

Omschrijving:
M10 x 10 mm
Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met vrij lopende, nauwkeurige schroefdraad. Gemaakt van A2 roestvast staal
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC® INSERT COIL vrij doorlopend

HELICAL-DRAADINZET-A2-M10X15

Omschrijving:
M10 x 15 mm
Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met vrij lopende, nauwkeurige schroefdraad. Gemaakt van A2 roestvast staal
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC® INSERT COIL vrij doorlopend

HELCINRT-FR-A2-M10X20

Omschrijving:
M10 x 20 mm
Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met vrij lopende, nauwkeurige schroefdraad. Gemaakt van A2 roestvast staal
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC® INSERT COIL vrij doorlopend

HELICAL-DRAADINZET-A2-M12X12

Omschrijving:
M12 x 12 mm
Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met vrij lopende, nauwkeurige schroefdraad. Gemaakt van A2 roestvast staal
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC® INSERT COIL vrij doorlopend

HELICAL-DRAADINZET-A2-M12X18

Omschrijving:
M12 x 18 mm
Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met vrij lopende, nauwkeurige schroefdraad. Gemaakt van A2 roestvast staal
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC® INSERT COIL vrij doorlopend

HELCINRT-FR-A2-M12X24

Omschrijving:
M12 x 24 mm
Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met vrij lopende, nauwkeurige schroefdraad. Gemaakt van A2 roestvast staal
Hoeveelheid: 10 x
20 x
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC® INSERT COIL vrij doorlopend

HELCINRT-FR-A2-M5X10

Omschrijving:
M5 x 10 mm
Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met vrij lopende, nauwkeurige schroefdraad. Gemaakt van A2 roestvast staal
Hoeveelheid: 20 x
20 x
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC® INSERT COIL vrij doorlopend

HELCINRT-FR-A2-M5X5

Omschrijving:
M5 x 5 mm
Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met vrij lopende, nauwkeurige schroefdraad. Gemaakt van A2 roestvast staal
Hoeveelheid: 20 x
20 x
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC® INSERT COIL vrij doorlopend

HELCINRT-FR-A2-M5X7,5

Omschrijving:
M5 x 7.5 mm
Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met vrij lopende, nauwkeurige schroefdraad. Gemaakt van A2 roestvast staal
Hoeveelheid: 20 x
20 x
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC® INSERT COIL vrij doorlopend

HELICAL-DRAADINZET-FR-A2-M6X12

Omschrijving:
M6 x 12 mm
Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met vrij lopende, nauwkeurige schroefdraad. Gemaakt van A2 roestvast staal
Hoeveelheid: 20 x
20 x
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC® INSERT COIL vrij doorlopend

HELCINRT-FR-A2-M6X6

Omschrijving:
M6 x 6 mm
Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met vrij lopende, nauwkeurige schroefdraad. Gemaakt van A2 roestvast staal
Hoeveelheid: 20 x
20 x
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC® INSERT COIL vrij doorlopend

HELICAL-DRAADINZET-A2-M6X9

Omschrijving:
M6 x 9 mm
Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met vrij lopende, nauwkeurige schroefdraad. Gemaakt van A2 roestvast staal
Hoeveelheid: 20 x
20 x
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC® INSERT COIL vrij doorlopend

HELICAL-DRAADINZET-A2-M8X12

Omschrijving:
M8 x 12 mm
Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met vrij lopende, nauwkeurige schroefdraad. Gemaakt van A2 roestvast staal
Hoeveelheid: 20 x
20 x
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC® INSERT COIL vrij doorlopend

HELCINRT-FR-A2-M8X16

Omschrijving:
M8 x 16 mm
Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met vrij lopende, nauwkeurige schroefdraad. Gemaakt van A2 roestvast staal
Hoeveelheid: 20 x
20 x
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC® INSERT COIL vrij doorlopend

HELICAL-DRAADINZET-A2-M8X8

Omschrijving:
M8 x 8 mm
Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met vrij lopende, nauwkeurige schroefdraad. Gemaakt van A2 roestvast staal
Hoeveelheid: 20 x