Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 Type RN 118° 25-delig

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN assortim. 25-delig
BOOR-MET-ASS-DIN338-HSS-D1-13-0,5-25DLG

Art.-nr. 06346
EAN 4024835882842

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 Type RN 118° 25-delig

Art.-nr. 06346

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Betaalbare, robuuste montageboren voor gebruik in staal tot 850 N/mm² sterkte

Uitstekende breukvastheid


Fabricageproces zonder verspaning (gewalst)



Ideaal voor bouwplaatsen en montagetoepassingen waar geen hoge precisie nodig is


Robuust en duurzaam ontwerp



Uitstekende hechting van de koelsmeermiddelen en minder neiging tot opeenhoping van materiaal


Gevaporiseerd oppervlak

Opmerking

De boorschacht met een diameter van 13,0 mm is gereduceerd tot een diameter van 12,7 mm.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Bladercatalogus

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

25 st

Kwaliteit

Würth-standaard

Schachtvorm

Cilindrisch

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal
Ongelegeerd getemperd staal

Oppervlakte

Stoomontlaten

Snijmateriaal

High Speed Steel

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

1 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

1 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

2 van 4 punten

Zelfcentrerend

Nee

Inclusief Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 Type RN 118° 25-delig:
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D1,0MM

Omschrijving:
1 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D10,0MM

Omschrijving:
10 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D10,5MM

Omschrijving:
10,5 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D11,0MM

Omschrijving:
11 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D11,5MM

Omschrijving:
11,5 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D12,0MM

Omschrijving:
12 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D12,5MM

Omschrijving:
12,5 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D13,0MM

Omschrijving:
13 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D1,5MM

Omschrijving:
1,5 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D2,0MM

Omschrijving:
2 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

Omschrijving:
2,5 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D3,5MM

Omschrijving:
3,5 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D4,0MM

Omschrijving:
4 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D4,5MM

Omschrijving:
4,5 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

Omschrijving:
5,0 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D5,5MM

Omschrijving:
5,5 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D6,0MM

Omschrijving:
6 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D6,5MM

Omschrijving:
6,5 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D7,0MM

Omschrijving:
7 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D7,5MM

Omschrijving:
7,5 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D3,0MM

Omschrijving:
3,0 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D8,0MM

Omschrijving:
8 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

Omschrijving:
8,5 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D9,0MM

Omschrijving:
9 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D9,5MM

Omschrijving:
9,5 mm
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-5L

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
x 1 st
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

MASTER M-CUBE
Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
x 1 st
Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH

MASTER M-CUBE
Compacte, krachtige en borstelloze accuboor-/schroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden, ontwikkeld door Würth om te voldoen aan de eisen van vaklieden
x 1 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie