Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Assortiment spiraalboren HSCo8 WN MAGMA 25-dlg

Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA 25-dlg sysko

Art.-nr. 0618940025

EAN 4065233072213

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment spiraalboren HSCo8 WN MAGMA 25-dlg

Art.-nr. 0618940025
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
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm2. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.

Uitzonderlijk hoge boorstabiliteit en snijkracht


Versterkte kern en kortere spiraallengte conform DIN 1897 met een totale lengte conform DIN 338



Extra hoge breukbestendigheid


Geoptimaliseerde snijkant en speciale, vlakke spiraalhoek



Speciale Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering


  • Tot 9 keer langere levensduur en tot 50% hogere snijsnelheid vergeleken met niet-gecoate gereedschappen

  • Tot 2 keer langere levensduur vergeleken met conventionele coatings

  • Hittebestendig tot 800°C


Uitstekende centrering tijdens werkzaamheden en minder kracht vereist


135° punthoek en geoptimaliseerd kruisgeslepen



3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox 400-500), zoals graafbakken, vrachtwagenopbouwen, pantserplaten, sneeuwploegen, landbouwmachines, enz.

  • Gaten in conventionele staalsoorten waar een lange levensduur is vereist
Handleiding

Gebruik waar mogelijk voldoende koelvloeistof en smeermiddel.

Aantal stuks in assortiment of set

25 st

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Te bewerken materiaal

Hard en taai materiaal

Materiaal subgroep

Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Titanium, Titaniumlegering, Hardox, Verenstaal, Brons, langspanend, Brons, kortspanend, Messing, kortspanend

Oppervlakte

Magma-meerlaagse coating

Snijmateriaal

HSCo8

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

3 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Zelfcentrerend

Ja

Inclusief Assortiment spiraalboren HSCo8 WN MAGMA 25-dlg:
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D1,0

Omschrijving:
1.0 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D1,5

Omschrijving:
1.5 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D2,0

Omschrijving:
2.0 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D2,5

Omschrijving:
2.5 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D3,0

Omschrijving:
3.0 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D3,5

Omschrijving:
3.5 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D4,0

Omschrijving:
4.0 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D4,5

Omschrijving:
4.5 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D5,0

Omschrijving:
5.0 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D5,5

Omschrijving:
5.5 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D6,0

Omschrijving:
6.0 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D6,5

Omschrijving:
6.5 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D7,0

Omschrijving:
7.0 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D7,5

Omschrijving:
7.5 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D8,0

Omschrijving:
8.0 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D8,5

Omschrijving:
8.5 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D9,0

Omschrijving:
9.0 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D9,5

Omschrijving:
9.5 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D10,0

Omschrijving:
10.0 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D10,5

Omschrijving:
10.5 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D11,0

Omschrijving:
11.0 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D11,5

Omschrijving:
11.5 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D12,0

Omschrijving:
12.0 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D12,5

Omschrijving:
12.5 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D13,0

Omschrijving:
13.0 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Lege cassette voor DIN 338 spiraalboor

LEGECAS-BOOR-DIN338-(D1-13)-0,5MM

Omschrijving: Compacte lege doos voor DIN 338 spiraalboren, compatibel met het ORSY® -systeem
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm