Assortiment snijplaten HSCo Multi Performance M3-M12 voor standaard metrische ISO-schroefdraad 7-delig
Snijplaat, HSCo M-draad, genitreerd, 7 stuks Syska
SNIJPLAAT-SET-HSCO-WN-MULTI-PERFM-M3-12
Art.-nr. 0652556007
EAN 4065233073500
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Flexibel gebruik met accu boor-/schroefmachines en op de draaibank
De standaard snijplaten met een buitendiameter van 25x9 mm maken tijdbesparend, nauwkeurig snijden (M3-M10) en repareren (M3-M12) mogelijk van buitendraad in de 3-klauwplaat in combinatie met de speciaal ontwikkelde adapter
Kostenbesparend gebruik met de hand
In plaats van vijf gereedschappen is slechts één snijplaathouder vereist voor het handmatig snijden van buitendraad M3-M12
Uitstekende prestaties
- Tot drie keer langere levensduur dankzij de 5% kobaltlegering, oppervlaktenitratie en nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie
- Uitstekende spaanafvoer in snijrichting dankzij de schilaansnijding
Kan nagenoeg in alle materialen worden toegepast
Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie met geoptimaliseerde spaanhoek
Hoge mate van procesbetrouwbaarheid
dankzij het geslepen en genitreerde oppervlak en een langere snede
Gebruiksvriendelijk
- Eenvoudiger snijden met een lager moment dan met conventionele snijplaten
- Minder wrijving dan conventionele snijplaten
- Te gebruiken aan beide zijden dankzij de tweezijdige snede
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Datasheets(X)
- Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het snijden van schroefdraad.
- De snijplaten zijn geschikt voor handmatig gebruik met conventionele snijplaathouders en voor gebruik met de accu-boormachine en op de draaibank (in combinatie met art. 0659 990 001).
- Let bij handmatig gebruik op het volgende: De snijplaat wordt ter hoogte van het middelste schroef in de snijplaathouder geplaatst. De schroeven worden vastgedraaid met een schroevendraaier. De snijplaat wordt verticaal op het werkstuk geplaatst. Aan beide zijden te gebruiken. Na twee omwentelingen kan de snede worden doorgebroken door kortstondig terugdraaien.
- Voor gebruik in accu-boormachines of op de draaibank dient u de bedieningsinstructies van de adapter in acht te nemen die speciaal voor dit artikel 0659999001 is ontwikkeld.
Aantal stuks in assortiment of set | 7 st |
Materiaal | Snelstaal met 5% kobalt |
SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M3
SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M4
SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M5
SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M6
SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M8
SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M10
SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M12
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!