Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Assortiment schroevendraaier met T-greep

Schroevendraaier met T-greep assortiment
SCHROEVENDRAAIER-OMKEERKLING-SET-21DLG

Art.-nr. 0613630400

EAN 4049557538297

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment schroevendraaier met T-greep

Art.-nr. 0613630400
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
Krachtige ratelschroevendraaier


Overpakken niet meer nodig. Maakt snelle, efficiënte bediening mogelijk in elke montagesituatie



Groot aantal verschillende omkeerklingen, adapters, bithouders en dopsleutel-inzetstukken.


Bevat het juiste gereedschap voor elke toepassing, ook met flexibele bithouder



Hoogwaardige omkeerklingen


  • Schroefkop extra sterk door speciale behandeling

  • Met Würth-kleurcodesysteem voor snelle herkenning

  • Alle omkeer-, adapter- en bithouderklingen met zeskanthouder van 6,35 mm = 1/4"


4-in-1


  • Schroevendraaier met T-greep

  • Krachtige ratelschroevendraaier

  • Omkeerbare en adapterbits

  • Dopsleutel-inzetstukken


Assortiment omkeerbare bits:


Kies de passende kling, steek deze in de handgreep – klaar

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

21 st

Inclusief Assortiment schroevendraaier met T-greep:
1 x
Schroevendraaier met T-greep met bitmagazijn, 10-delig en PH2-bit

RATELSCHROEVENDRAAIER-SET-TGREEP-12DLG

Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-1/4IN-L150MM

Omschrijving:
150 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Magnetische bithouder

BITHOUDER-HULS/VEERRING-L150MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Flexibele bithouder

BITHOUDER-SWF-FLEX-L175MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Omkeerkling

OMKEERKLING-PH1-PH2

Omschrijving:
PH2
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Omkeerkling

OMKEERKLING-TX10-TX15

Omschrijving:
TX15
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Omkeerkling

OMKEERKLING-TX20-TX25

Omschrijving:
TX25
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Omkeerkling

WISSELKLING, TX30-40

Omschrijving:
TX40
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Omkeerkling

OMKEERKLING-BIN6KT-GR4-GR5

Omschrijving:
4 mm, 5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Omkeerkling

OMKEERKLING-SLEUF4,0-PZ2

Omschrijving:
Sleuf 6 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW5

Omschrijving:
5 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW6

Omschrijving:
6 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW7

Omschrijving:
7 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW8

Omschrijving:
8 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW9

Omschrijving:
9 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW10

Omschrijving:
10 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW11

Omschrijving:
11 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW12

Omschrijving:
12 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW13

Omschrijving:
13 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW14

Omschrijving:
14 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW5,5

Omschrijving:
5,5 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
Metalen kist
1 x
Metalen kist

METALEN BOX

Omschrijving: Maat 5
Hoeveelheid: 1 x
Schuiminzet voor assortiment T-greep sleutels
1 x
Schuiminzet voor assortiment T-greep sleutels

FMINRT-F.0613630400-L275XW160XH40MM

Hoeveelheid: 1 x