Assortiment pour pistolet de soufflage à air comprimé 4 pièces
Kit de soufflette pneumatique avec 4 pièces
AIRPIST-KIT-PLAHNDL-90MM-4PCS
Art. N° 0714921100
EAN 4045989672516
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Protection et amplificateur avec dérivation
Si la distance entre le pistolet et l'objet est trop faible, l'air s'échappe sur le côté et la pression sur l'objet est réduite à un maximum de 1,6 bar. Cela réduit considérablement le risque de blessure.
Buse en caoutchouc
Protège les surfaces sensibles contre les rayures
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Nombre de pièces de l'assortiment | 4 PCS |
CAPUCHON PROTECTEUR BYPASS-D100 MM
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!