Assortiment platte ringen
DIN 125 staal verzinkt 1425 stuk sysko
ASS-SLUITRING-DIN125-A2K-1425X-SYSKO
Art.-nr. 5964040700
EAN 4046777622393
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Assortiment met 1425 stuks
- 200 ringen Ø 3,2 mm
- 200 ringen Ø 4,3 mm
- 200 ringen Ø 5,3 mm
- 200 ringen Ø 6,4 mm
- 200 ringen Ø 8,4 mm
- 100 ringen Ø 10,5 mm
- 100 ringen Ø 13,0 mm
- 100 ringen Ø 15,0 mm
- 100 ringen Ø 17,0 mm
- 25 ringen Ø 21,0 mm
Datasheets(X)
Normering | DIN 125 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Aantal stuks in assortiment of set | 1425 st |
Productgewicht (per stuk) | 5269,000 g |
SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5
SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D13,0
SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D15,0
SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D17,0
SLUITRING-DIN125-B-140HV-(A2K)-D21,0
SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D3,2
SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3
SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3
SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4
SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4