Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Assortiment plaat-/veermoeren 1375 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - PLAATMOER/VEERMOER-SYSKO-ST-1375DLG
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Assortiment plaat-/veermoeren 1375 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - PLAATMOER/VEERMOER-SYSKO-ST-1375DLG - 1

Assortiment plaat-/veermoeren 1375 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

Veermoer staal verzinkt transparant Sysko
PLAATMOER/VEERMOER-SYSKO-ST-1375DLG

Art.-nr. 5964050003

EAN 4046777889703

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment plaat-/veermoeren 1375 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

Art.-nr. 5964050003
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
Staal verzinkt transparant (A3A)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

1375 st

Materiaal

Verenstaal

Inclusief Assortiment plaat-/veermoeren 1375 stuks in systeemkoffer 4.4.1.:
1 x
Systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEMKOFFER 4.4.1

Omschrijving:
370 x 278 x 85 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
200 x
Gebogen veermoer vlakke vorm

VEERMOER-TYPE 2 - 3,0MM

Omschrijving:
Diameter 3,0 mm
Zorgt voor een aansluiting die bestand is tegen trillingen door de elasticiteit van het onderdeel
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Gebogen veermoer vlakke vorm

VEERMOER-TYPE 2 - 4,0MM

Omschrijving:
Diameter 4,0 mm
Zorgt voor een aansluiting die bestand is tegen trillingen door de elasticiteit van het onderdeel
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Gebogen veermoer vlakke vorm

VEERMOER-TYPE 2 - 3,5MM

Omschrijving:
Diameter 3,5 mm
Zorgt voor een aansluiting die bestand is tegen trillingen door de elasticiteit van het onderdeel
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Gebogen veermoer vlakke vorm

VEERMOER-TYPE 2 - 2,5MM

Omschrijving:
Diameter 2,5 mm
Zorgt voor een aansluiting die bestand is tegen trillingen door de elasticiteit van het onderdeel
Hoeveelheid: 200 x
50 x
Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

PLAATMOER-A3A-L16,5MM-D3,9MM

Omschrijving:
Diameter 3,9 mm
Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

PLAATMOER-BMW-A3A-L16,5MM-D4,2MM

Omschrijving:
Diameter 4,2 mm
Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
Hoeveelheid: 50 x
100 x
Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

PLAATMOER-BMW-A3A-L24,8MM-D6,5MM

Omschrijving:
Diameter 6,5 mm
Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Plaatmoer Verkorte achterklauw

PLAATMOER-OPEL-A3A-L25,0MM-D6,5MM

Omschrijving:
Diameter 6,5 mm
Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

PLAATMOER-BMW-A3A-L24,8MM-D6,3MM

Omschrijving:
Diameter 6,3 mm
Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

PLAATMOER-BMW-A3A-L16,5MM-D4,8MM

Omschrijving:
Diameter 4,8 mm
Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

PLAATMOER-BMW-A3A-L20,8MM-D5,5MM

Omschrijving:
Diameter 5,5 mm
Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
Hoeveelheid: 50 x
25 x
Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

PLAATMOER-BMW-A3A-L22,8MM-D8,0MM

Omschrijving:
Diameter 8,0 mm
Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
Hoeveelheid: 25 x
50 x
Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

PLAATMOER-A3A-L13,0MM-D2,9MM

Omschrijving:
Diameter 2,9 mm
Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

PLAATMOER-FORD-A3A-L16,4MM-D3,5MM

Omschrijving:
Diameter 3,5 mm
Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Plaatmoer Verkorte achterklauw

PLAATMOER-OPEL-A3A-L24,8MM-D6,3MM

Omschrijving:
Diameter 6,3 mm
Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
Hoeveelheid: 50 x
1 x
Systeem-inlay, kunststof 4.4.1

SYSINLEG-4.4.1.-16VAKS

Omschrijving:
Aantal vakken: 16 st; Vakbreedte x vakdiepte x vakhoogte: 52 x 78 x 52 mm
Een vast vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. Kan in combinatie met andere tussenstukken worden gebruikt.
Hoeveelheid: 1 x