Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Assortiment ontbraamgereedschap 31-delig - ONTBRAMERGEREEDSCHAP-SYSKO-31DLG
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Assortiment ontbraamgereedschap 31-delig - ONTBRAMERGEREEDSCHAP-SYSKO-31DLG - 1

Assortiment ontbraamgereedschap 31-delig

Ontbraamgereedschapset 31-delig sysko
ONTBRAMERGEREEDSCHAP-SYSKO-31DLG

Art.-nr. 5964042101

EAN 4058794183849

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment ontbraamgereedschap 31-delig

Art.-nr. 5964042101
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
Voor efficiënt ontbramen van gereedschappen die zijn vervaardigd van staal, lichtmetaal, non-ferrometaal, gietmetaal en kunststof.

Voor veelzijdig en universeel gebruik


Verwisselbare messen en verzinkboren



Gaten en randen kunnen van binnen en van buiten worden ontbraamd


Draaibare messen



Gelijktijdig ontbramen


Met de handgreep met dubbele ronde messen kunnen beide plaatranden tegelijkertijd worden ontbraamd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

31 st

Inclusief Assortiment ontbraamgereedschap 31-delig:
1 x
Systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEMKOFFER 4.4.1

Omschrijving:
370 x 278 x 85 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Universele kunststof handgreep

TOEB-HOUDER-ONTBRAMER-KSTGREEP-UNI

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Bladhouder Voor het ontbramen van messen

TOEB-HOUDER-ONTBRAMER-2,6/3,2MM

Omschrijving: Voor HSS bladen met Ø 2,6 mm en Ø 3,2 mm.
Hoeveelheid: 1 x
2 x
HSS-mes Voor staal/aluminium

TOEB-MES-HSS-ONTBRAMER-ST/ALU-D2,6MM

Omschrijving:
2.6 mm
Voor ontbramer voor het ontbramen van staal en aluminium
Hoeveelheid: 2 x
2 x
HSS-mes Voor messing/kunststof

TOEB-MES-HSS-ONTBRAMER-V.MS-D2,6MM

Omschrijving:
2.6 mm
Voor ontbramer voor het ontbramen van messing en kunststof
Hoeveelheid: 2 x
2 x
HSS-mes Voor uitwendige en inwendige bramen

TOEB-MES-HSS-ONTBRAMER-BUI/BINBRAAM-D2,6

Omschrijving:
2.6 mm
Voor ontbramer voor het tegelijkertijd ontbramen van binnen- en buitenkant
Hoeveelheid: 2 x
2 x
HSS-mes Voor staal/aluminium

TOEB-MES-HSS-ONTBRAMER-ST/ALU-D3,2MM

Omschrijving:
3.2 mm
Voor ontbramer voor het ontbramen van staal en aluminium
Hoeveelheid: 2 x
2 x
HSS-mes Voor messing/kunststof

TOEB-MES-HSS-ONTBRAMER-MS/GUSS-D3,2MM

Omschrijving:
3.2 mm
Voor ontbramer voor het ontbramen van messing en kunststof
Hoeveelheid: 2 x
2 x
HSS-mes Voor uitwendige en inwendige bramen

TOEB-MES-HSS-ONTBRAMER-BUI/BINBRAAM-D3,2

Omschrijving:
3.2 mm
Voor ontbramer voor het tegelijkertijd ontbramen van binnen- en buitenkant
Hoeveelheid: 2 x
2 x
HSS-mes Voor rechte randen

TOEB-MES-HSS-ONTBRAMER-V.GD-KT-D3,2MM

Omschrijving:
3.2 mm
Voor ontbramer voor het ontbramen van rechte randen op staal, aluminium, messing, gietijzer en kunststof
Hoeveelheid: 2 x
2 x
HSS-mes Voor staal/aluminium

TOEB-MES-HSS-ONTBRAMER-FN-SP-D3,2MM

Omschrijving:
3.2 mm
Voor ontbramer met extra fijne punt voor het ontbramen van staal en aluminium
Hoeveelheid: 2 x
2 x
HSS-mes Voor messing/gietijzer

TOEB-MES-HSS-ONTBRAMER-FN-SP-D3,2MM

Omschrijving:
3.2 mm
Voor ontbramer met extra fijne punt voor het ontbramen van messing en gietijzer.
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Houder Voor verzinkboren van 12 mm, 20 mm en 30 mm

TOEB-VERZINKER 12,20,30MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS verzinkboor M7 binnendraad

TOEB-VERZINKER-HSS-ONTBRAMER-D12MM

Omschrijving:
12 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS verzinkboor M7 binnendraad

TOEB-VERZINKER-HSS-ONTBRAMER-D20MM

Omschrijving:
20 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS verzinkboor M7 binnendraad

TOEB-VERZINKER-HSS-ONTBRAMER-D30MM

Omschrijving:
30 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Driehoekig blad

TOEB-SCHRAPERBLAD-3KT

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ontbramer

ONTBRAMER-KUNSTSTOFGREEP-M.TWEE MESJES

Omschrijving: Ontbramer
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Ronde kling

TOEB-R.MES-ONTBRAMER-V.07144205

Hoeveelheid: 2 x
1 x
Kunststof handgreep met HSS ontbraammes

TOEB-KUNSTSTOFGREEP-ONTBRAMER-HSS

Hoeveelheid: 1 x
2 x
Ronde kling met hoek 90°

TOEB-R.MES-ONTBRAMER-M.90GRAD

Hoeveelheid: 2 x