Assortiment omkeerklingen 13 stuks, met variabel handvat
Ass. omkeerklingen met verstelbare handgreep
SCHROEVENDRAAIER-OMKEERKLING-SET-13DLG
Art.-nr. 0613760
EAN 4052703296897
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bediening met één hand
De kling hoeft niet te worden verwijderd voor omschakeling van schroevendraaier- naar T-greepconfiguratie. Dankzij de verstelbare handgreep te gebruiken in rechte configuratie als standaard schroevendraaier, of als T-greep met de greep in de 90°-stand.
2 componentenhandgreep
- Voor aangenaam en vermoeiingsvrij werken
- Klingbevestiging: Hoogvast roestvast staal met 1/4" houder
12 hoogwaardige omsteekklingen
- Kies de passende kling, steek deze in de handgreep – klaar!
- Met Würth-kleurcodesysteem voor snelle herkenning
- Zeshoekige klink 6,35 mm = 1/4"
- Ook geschikt als lange bit voor de accuschroevendraaier
Inhoud:
- Schroevendraaier met T-greepfunctie
- 1 bit elk van PH 1 – 4 mm met sleuf; PH 2 – PH 3; PZ 1 – 5 mm met sleuf; PZ 2 bit – 6 mm met sleuf; PZ 3 – 7 mm met sleuf
- 1 binnenzeskantbit 3 mm – binnenzeskant 3 mm kogel; binnenzeskant 4 mm – binnenzeskant 4 mm kogel; binnenzeskant 5 mm – binnenzeskant 5 mm kogel; binnenzeskant 6 mm – binnenzeskant 6 mm kogel
- 1 bit elk van TX 10–TX 15; TX 20–TX 25; TX 30–TX 40
- Metalen doos (220 x 110 x 35 mm)
Datasheets(X)
![]() | |
Aantal stuks in assortiment of set | 13 st |
ZEBRA GRIP F. CHANGEABLE BLADES
OMKEERKLING-T-6,35MM-PH1-SLEUF4,0
OMKEERKLING-T-6,35MM-PH2-PH3
OMKEERKLING-T-6,35MM-PZ1-SLEUF5,0
OMKEERKLING-T-6,35MM-PZ2-SLEUF6,0
OMKEERKLING-T-6,35MM-PZ3-SLEUF7,0
OMKEERKLING-T-6,35-BIN6KT/KGLKOP-3
OMKEERKLING-T-6,35-BIN6KT/KGLKOP-4
OMKEERKLING-T-6,35-BIN6KT/KGLKOP-5
OMKEERKLING-T-6,35-BIN6KT/KGLKOP-6
OMKEERKLING-T-6,35MM-TX10-TX15
OMKEERKLING-T-6,35MM-TX20-TX25
OMKEERKLING-T-6,35MM-TX30-TX40