Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Assortiment meubelglijders 400 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

Meubelglijder-assortiment, 400-delig Sysko
FRNSLID-SYSKO-D20/25MM-400STK

Art.-nr. 5964683001

EAN 4056807594071

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment meubelglijders 400 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

Art.-nr. 5964683001
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
Met basismodules ∅ van 20 mm en 25 mm en ULTRASOFT, NATURAL en HYPER-glijders
  • ULTRASOFT glijderinzet

Glijderinzet voor bijzonder kwetsbare vloeren, zoals parket.


  • Glijderinzet NATURAL

Glijderinzetten voor alle harde, gladde oppervlakken.


  • Glijderinzet HYPER

Glijderinzetten voor zachte, ruwe vloeroppervlakken.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief Assortiment meubelglijders 400 :
1 x
Systeem-inlay, kunststof 4.4.1

SYSINLEG-4.4.1.-8VAKS

Omschrijving:
Aantal vakken: 8 st; Vakbreedte x vakdiepte x vakhoogte: 78 x 107 x 52 mm
Een vast vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. Kan in combinatie met andere tussenstukken worden gebruikt.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEMKOFFER 4.4.1

Omschrijving:
370 x 278 x 85 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
50 x
Basismodule voor meubelglijder Om vast te schroeven op houten meubels

MEUBELGL BASIS OPSCHR ZWART 20MM

Omschrijving:
Zwart; Diameter: 20 mm; Hoogte: 6 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Basismodule voor meubelglijder Om vast te schroeven op houten meubels

MEUBELGL BASIS OPSCHR ZWART 25MM

Omschrijving:
Zwart; Diameter: 25 mm; Hoogte: 5 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Meubelinsteekglijder, natuurlijke glijder

MEUBELGL INZET NAT-WIT 20MM

Omschrijving:
Wit, natuur; 20 mm
voor vastklemmen in basismodule
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Meubelinsteekglijder, natuurlijke glijder

MEUBELGL INZET NAT-WIT 25MM

Omschrijving:
Wit, natuur; 25 mm
voor vastklemmen in basismodule
Hoeveelheid: 50 x
50 x
HYPER meubelglijderinzet

MEUBELGL INZET HYPER ZILVER 20MM

Omschrijving:
Zilverkleurig; 20 mm
voor vastklemmen in basismodule
Hoeveelheid: 50 x
50 x
HYPER meubelglijderinzet

MEUBELGL INZET HYPER ZILVER 25MM

Omschrijving:
Zilverkleurig; 25 mm
voor vastklemmen in basismodule
Hoeveelheid: 50 x
Glijder, inzet, Ultrasoft
50 x
Glijder, inzet, Ultrasoft

INRTGLID-USOFT-WHITE-D20MM

Omschrijving:
Wit, natuur; 20 mm
For clipping into base module
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Glijder, inzet, Ultrasoft

INRTGLID-USOFT-WHITE-D25MM

Omschrijving:
Wit, natuur; 25 mm
For clipping into base module
Hoeveelheid: 50 x