Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Assortiment kunststof blindklinknagels 151 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-BLKLNGLS+TANG-KUNSTST-151X-SYSKO
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Assortiment kunststof blindklinknagels 151 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-BLKLNGLS+TANG-KUNSTST-151X-SYSKO - 1

Assortiment kunststof blindklinknagels 151 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

Kst klinknagelset m bl.klinknageltang 151dlg sysko
ASS-BLKLNGLS+TANG-KUNSTST-151X-SYSKO

Art.-nr. 5964050001

EAN 4046777887549

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment kunststof blindklinknagels 151 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

Art.-nr. 5964050001
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
Huls: zwart PA, doorn: POM zwart

Leveringsomvang:


  • 25 x kunststof blindklinknagels (1,5 - 4,5) - 3,9 x 15,6 mm

  • 25 x kunststof blindklinknagels (1,5 - 4,5) - 4,9 x 15,8 mm

  • 25 x kunststof blindklinknagels (3,0 - 5,0) - 4,9 x 17,2 mm

  • 25 x kunststof blindklinknagels (2,8 - 5,0) - 5,8 x 19,0 mm

  • 25 x kunststof blindklinknagels (4,0 - 10,0) - 6,3 x 25,2 mm

  • 25 x kunststof blindklinknagels (2,5 - 5,0) - 6,6 x 17,3 mm

  • 1 x blindklinknageltang
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

151 st

Materiaal huls

POM

Oppervlak huls

Blank

Materiaal opspandoorn

PA - polyamide

Oppervlak doorn

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Inclusief Assortiment kunststof blindklinknagels 151 stuks in systeemkoffer 4.4.1.:
25 x
Kunststof blindklinknagel met afgeronde doorn

BLINDKLINKNAGEL-KUNSTSTOF-3,9X15,6

Omschrijving:
Min./max. bevestigingsdikte: 1,5-4,5 mm; Hulsdiameter: 3.9 mm; Hulslengte: 15.6 mm
Voor corrosievrije klinknagelbevestiging en niet-geleidende aansluiting
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Kunststof blindklinknagel met afgeronde doorn

BLINDKLINKNAGEL-KUNSTSTOF-4,9X15,8

Omschrijving:
Min./max. bevestigingsdikte: 1,5-4,5 mm; Hulsdiameter: 4.9 mm; Hulslengte: 15.8 mm
Voor corrosievrije klinknagelbevestiging en niet-geleidende aansluiting
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Kunststof blindklinknagel met afgeronde doorn

BLINDKLINKNAGEL-KUNSTSTOF-4,9X17,2

Omschrijving:
Min./max. bevestigingsdikte: 3-5 mm; Hulsdiameter: 4.9 mm; Hulslengte: 17.2 mm
Voor corrosievrije klinknagelbevestiging en niet-geleidende aansluiting
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Kunststof blindklinknagel met afgeronde doorn

BLINDKLINKNAGEL-KUNSTSTOF-6,3X25,2

Omschrijving:
Min./max. bevestigingsdikte: 4-10,3 mm; Hulsdiameter: 6.3 mm; Hulslengte: 25.2 mm
Voor corrosievrije klinknagelbevestiging en niet-geleidende aansluiting
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Kunststof blindklinknagel met afgeronde doorn

BLINDKLINKNAGEL-KUNSTSTOF-6,6X17,3

Omschrijving:
Min./max. bevestigingsdikte: 2,5-5 mm; Hulsdiameter: 6.6 mm; Hulslengte: 17.3 mm
Voor corrosievrije klinknagelbevestiging en niet-geleidende aansluiting
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Kunststof blindklinknagel met afgeronde doorn

BLINDKLINKNAGE-KUNSTSTOF-BMW-ZWART

Omschrijving:
6 mm Min./max. bevestigingsdikte: 2,8-5 mm; Hulsdiameter: 5.8 mm; Hulslengte: 19 mm
Voor corrosievrije klinknagelbevestiging en niet-geleidende aansluiting
Hoeveelheid: 25 x
1 x
Blindklinknageltang voor kunststof blindklinknagels

BLINDKLINKNAGELTANG-V.KUNSTST.NAGEL

Hoeveelheid: 1 x
2 x
Systeembox

SYSTEEMBOX 2.4.1 ROOD

Omschrijving:
2.4.1
Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
Hoeveelheid: 2 x
Scheidingselement systeemkoffer Voor individuele en flexibele indeling van de systeemkoffers
5 x
Scheidingselement systeemkoffer Voor individuele en flexibele indeling van de systeemkoffers

PRTIONELMNT-F.SYSBOX-SLV-H54-W110

Omschrijving: Voor het aanpassen van de indeling van de systeemkoffers
Hoeveelheid: 5 x