Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Assortiment gloeibougiegereedschap voor Mercedes, M8x1 en M10x1 Mercedes 44-delig

Gereedschapsset gloeibougies MB 44-dlg
GEREEDS.SET VOOR GLOEIBOUGIES MB 44DLG

Art.-nr. 1952003420

EAN 4058794287219

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment gloeibougiegereedschap voor Mercedes, M8x1 en M10x1 Mercedes 44-delig

Art.-nr. 1952003420
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
Praktische gereedschapsset voor alle actuele Mercedes-modellen.
  • Voor het verwijderen van afgebroken gloeibougies en het schoonmaken van de complete gloeibougieschacht

  • Als alternatief voor de complete set kunnen alle setcomponenten ook worden gekozen in de vorm van 3 modules. Alle componenten van de set, inclusief slijtdelen, kunnen afzonderlijk worden geleverd.


De complete set bevat de volgende 3 modules:


  • 27-delig: Gloeibougies verwijderen als de aandrijfzeskant is afgebroken. De schroefdraad van de gloeibougie blijft in de cilinderkop zitten.

  • 11-delig: Het verwijderen van de punt van de gloeibougie als deze is afgebroken. Geen schade aan de gloeibougiebevestiging in de cilinderkop.

  • 6-delig: De complete gloeibougieschacht in de cilinderkop reinigen. Juiste voorbereiding voordat u de gloeibougie monteert.
Toepassingenlijst
SchroefdraadMotor
M8x1Voor OM 640/642
M10x1Voor OM 611/612/613/646/647/648
M10x1Voor OM 668
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

44

Productgewicht (per stuk)

6765,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie