Assortiment gloeibougiegereedschap 43-delig, voor VAG M8x1/M10x1
Assortiment gloeibougiegereedschap VW, 43-dlg
GLOEIBOUGIEGEREEDS. ASS. VW, 43DLG
Art.-nr. 1952006700
EAN 4056807273679
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor het verwijderen van afgebroken gloeibougies en het schoonmaken van de complete gloeibougieschacht
Deze complete set bevat de volgende 3 modules:
- Module 1: Gloeibougies verwijderen als de aandrijfzeskant is afgebroken. De schroefdraad van de gloeibougie blijft in de cilinderkop zitten. (23-delig, art.nr. 1952006705)
- Module 2: Het verwijderen van de punt van de gloeibougie als deze is afgebroken. Geen schade aan de gloeibougiebevestiging in de cilinderkop. (14-delig, art.nr. 1952006710)
- Module 3: De complete gloeibougieschacht in de cilinderkop reinigen. Juiste voorbereiding voordat u de gloeibougie monteert. (6-delig, art.nr. 1952006715)
Als alternatief voor de complete set kunnen alle setcomponenten ook worden gekozen in de vorm van 3 modules.
| Toepassingenlijst | ||
| Motor | schroefdraad | Afdichtingskegel |
| 1.9 TDI/2.0 TDI/2.5 TDI | M10x1.0 | 63° |
| 2.0TDI | M8x1.0 | 93° |
| 2.5TDI/3.3TDI/4.0TDI | M10x1.0 | 63° |
| 1.2TDI/1.4TDI/1.9TDI/2.0SDI/2.5TDI/5.0TDI | M10x1.0 | 63° |
| 1.2TDI/1.4TDI/1.7SDI/1.9TDI+SDI+D/2.5TDI+SDI | M10x1.0 | 63° |
| 1.4TDI/1.9TDI/2.0TDI | M10x1.0 | 63° |
| 2.0TDI | M8x1.0 | 93° |
| 1.2TDI/1.4TDI/1.6TDI/2.0TDI+BITDI/2.7TDI/3.0TDI+V6/4.2TDI+V8/6.0TDI | M10x1.0 | 63° |
| 1.9TDI/2.0TDI | M10x1.0 | 63° |
| 0.8TDI-E HYBRID 1.4TDI/1.6TDI/2.0TDI/3.0TDI | M10x1.0 | 63° |
| 3.0TDI+V6 | M10x1.0 | 63° |
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 43 |
Productgewicht (per stuk) | 6054,000 g |
GLOEIBOUGIE VERW.SET, DEEL 1 VOOR VW
GLOEIBOUGIEPUNT VERW.SET, DEEL 2 V. VW
GLOEIBOUGIESCHACHT RUIMERSET DEEL 3 V.VW