Assortiment dopsleutels 1/2 inch, binnenzeskant, lang 6-delig
1/2 in dopsl. ass., binnenzesk. lang, 6-delig
BINNENZESKANT-DOPPENSET-1/2IN-LANG-6DLG
Art.-nr. 096501260
EAN 4065746334648
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Krachtig en efficiënt aanhalen en bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een matte afwerking, wat zorgt voor een stevige grip
- Het oppervlak is permanent bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
Veilig opbergen en maakt gereedschap gemakkelijk te vinden
- De stabiele metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een PUR-schuiminzetstuk met klemwerking
- Gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt
De dopsleutel maat 9 mm en lengte 140 mm die bij de levering is inbegrepen, kan niet afzonderlijk worden besteld
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 6 st |
Breedte x hoogte x diepte | 225 x 35 x 110 mm |
DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN6KT-SW10-L140MM
DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN6KT-SW12-L140MM