Assortiment doppen
Dopsleutelset, 23-delig
ASSORTIMENT 1/2 -STEEKSLEUTELS, 23-TLG
Art.-nr. 0965900202
EAN 4046778019451
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Inhoud:
- Dopsleutel-inzetstukken; zeskant, maten 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
- Verlengstuk 130 mm en 250 mm
- Cardangewricht
- Ratel 1/2 inch
- Leeg vak voor 1/4 inch assortimenten
Niet geschikt voor voertuiginrichting ORSYmobil, ladehoogte 48 mm
Datasheets(X)
Voor aangepaste uitrusting van gereedschapswagens, ORSY BULL koffers, bedrijfswageninrichtingen en ORSY opbergsystemen.
Diepte | 335 mm |
Breedte | 470 mm |
Hoogte | 52 mm |
Groot schuimdeel | 4 |
Aantal stuks in assortiment of set | 23 st |
HEFBOOMRATEL-OMSCHAKELBAAR-1/2IN-250MM
SCHUIMGEDEELTE LEEG, GR. 4 (0965900202)