Assortiment de vis à tôle à tête cylindrique bombée zingué DIN 7981
DIN 7981 acier zing. tête cyl bomb 1 600 pcs Sysko
ASS.VIS TOLE TCB CRUC.7981 ZI
Art. N° 5964011500
EAN 4046777622508
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Contenu : 1 600 pièces
- 100 vis à tôle 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 22 mm
- 100 vis à tôle 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 mm
- 100 vis à tôle 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 1600 PCS |
Normes | DIN 7981 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
VIS-TOLE-TCB-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,5X13
VIS-TOLE-TCB-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,5X16
VIS-TOLE-TCB-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,5X19
VIS-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,5X22
VIS-TOLE-TCB-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,5X9,5
VIS-TOLE-TCB-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X13
VIS-TOLE-TCB-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X16
VIS-TOLE-TCB-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X19
VIS-TOLE-TCB-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X22
VIS-TOLE-TCB-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X25
VIS-TOLE-TCB-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X9,5
VIS-TOLE-TCB-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,8X13
VIS-TOLE-TCB-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,8X16
VIS-TOLE-TCB-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,8X19
VIS-TOLE-TCB-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,8X22
VIS-TOLE-TCB-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,8X25