Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Assortiment de tarauds machine Trou débouchant acier inoxydable M3-M12, 14 pièces

Cass. taraud bague verte trou déb. 14 pcs Syska
ASS TAR DEBOUCH. HSCO M3 A M12 ET FORET
ZEBRA

Art. N° 0655710014
EAN 4065233072077

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Se compose de forets métal de précision et de tarauds pour trou débouchant à bague verte pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et résistants à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 850 N/mm². Disponible dans la cassette système ORSY®.

Foret métal


  • Larges espaces d'évacuation de copeaux pour un perçage rapide et une évacuation parfaite des copeaux

  • Géométrie de pointe très précise pour un perçage précis.


Taraud machine


Géométrie d'outil adaptée à l'acier inoxydable avec angle de dépouille important



Convient au coffret système compacte et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de lubrifiant réfrigérant et de lubrifiant

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Avant d'inverser le taraud, retirer complètement l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.

Nombre de pièces de l'assortiment

14 PCS

Convient pour les matériaux

Acier, Acier inoxydable

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de trou

Trou de dégagement ≤3xD

Matière de coupe

HSCo

Finition

Brut

Convient pour type de machine

Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle

Assortiment de tarauds machine Trou débouchant acier inoxydable M3-M12, 14 pièces comprenant:
1 x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide

MÈCHE COBALT -OXYDE-D2,5

ZEBRA
Description:
2.5 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide

MÈCHE COBALT -OXYDE-D3,3

ZEBRA
Description:
3.3 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide

MÈCHE COBALT -OXYDE-D4,2

ZEBRA
Description:
4.2 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide

MÈCHE COBALT -OXYDE-D5,0

ZEBRA
Description:
5.0 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide

MECHE-MET-SPIRALEE-DIN338-HSCO-OX-D6,8

ZEBRA
Description:
6.8 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide

MÈCHE COBALT -OXYDE-D8,5

ZEBRA
Description:
8.5 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide

FORET HSCO OXID 5D Ø10,2

ZEBRA
Description:
10.2 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376

TARAUD MACHINE-DIN371-HSCO-VERT-M10

ZEBRA
Description:
M10 x 1,5
À bas prix taraud machine pour le traitement des aciers alliés et les aciers alliés (acier inoxydable alliés), ainsi que la rouille et résistant aux acides, aciers trempés. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité: 1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376

TARAUD MACHINE-DIN376-HSCO-VERT-M12

ZEBRA
Description:
M12 x 1,75
À bas prix taraud machine pour le traitement des aciers alliés et les aciers alliés (acier inoxydable alliés), ainsi que la rouille et résistant aux acides, aciers trempés. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376

TARAUD MACHINE-DIN371-HSCO-VERT-M3

ZEBRA
Description:
M3 x 0,5
À bas prix taraud machine pour le traitement des aciers alliés et les aciers alliés (acier inoxydable alliés), ainsi que la rouille et résistant aux acides, aciers trempés. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376

TARAUD MACHINE-DIN371-HSCO-VERT-M4

ZEBRA
Description:
M4 x 0,7
À bas prix taraud machine pour le traitement des aciers alliés et les aciers alliés (acier inoxydable alliés), ainsi que la rouille et résistant aux acides, aciers trempés. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité: 1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376

TARAUD MACHINE-DIN371-HSCO-VERT-M5

ZEBRA
Description:
M5 x 0,8
À bas prix taraud machine pour le traitement des aciers alliés et les aciers alliés (acier inoxydable alliés), ainsi que la rouille et résistant aux acides, aciers trempés. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité: 1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376

TARAUD MACHINE-DIN371-HSCO-VERT-M6

ZEBRA
Description:
M6 x 1
À bas prix taraud machine pour le traitement des aciers alliés et les aciers alliés (acier inoxydable alliés), ainsi que la rouille et résistant aux acides, aciers trempés. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376

TARAUD MACHINE-DIN371-HSCO-VERT-M8

ZEBRA
Description:
M8 x 1,25
À bas prix taraud machine pour le traitement des aciers alliés et les aciers alliés (acier inoxydable alliés), ainsi que la rouille et résistant aux acides, aciers trempés. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité: 1 x
Boîte vide Pour tarauds machine
1 x
Boîte vide Pour tarauds machine

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Description: Cassette vide compacte pour tarauds machine M3-M12 respectant la norme DIN 371/376 et tarauds hélicoïdaux pour avant-trou de taraudage correspondants respectant la norme DIN 338, adaptés au système ORSY®.
Quantité: 1 x