Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Assortiment de tarauds machine Multi trou borgne HSCo M3-M12, 14 pièces

Assort. tarauds Multi perf. trou borgne 14 pcs Syska
ASSORT. TARAUD HSCO MULTI-PERF 14 PCS
ZEBRA

Art. N° 0658800014
EAN 4065233072114

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Composé de forets à vitesse rapide de haute qualité MFD Speed et de tarauds pour trou borgne Multi Performance pour une utilisation polyvalente dans presque tous les matériaux, tels que les aciers traditionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers coulés et haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm² et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques. Disponible dans la cassette système ORSY®.

Foret métal


  • Jusqu'à 50 % plus rapide que les forets métal rectifiés traditionnels, grâce à la géométrie Speed

  • Angle de pointe à 135° et affûtage croisé pour un meilleur centrage

  • Goujure exclusive Vario

  • Queue à 3 méplats (à partir d'un dia. 4 mm)

  • Disponible exclusivement chez Würth


Taraud machine


  • Utilisation avec des visseuses sans fil, perceuses portables et à colonne grâce à la tige à empreinte polygonale supplémentaire qui empêche de tourner dans le mandrin.

  • Convient pour les applications traditionnelles

  • Géométrie d'outil nouvellement développée avec angle de coupe réduit ainsi qu'une optimisation de l'angle de dépouille et de la micro géométrie

  • Durée de vie jusqu'à trois fois plus élevée par rapport aux tarauds machine Würth sans revêtement

  • Excellente évacuation des copeaux, empêche les accumulations de copeaux

  • Disponible exclusivement chez Würth


Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, veiller à lubrifier régulièrement

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

14 PCS

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Alliage spécial, Matériau dur et résistant, Métal non ferreux

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de trou

Trou borgne ≤2,5xD

Matière de coupe

HSCo

Finition

Vaporisé

Convient pour type de machine

Perceuse, Visseuses sans fil, Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle

Assortiment de tarauds machine Multi trou borgne HSCo M3-M12, 14 pièces comprenant:
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed

FORETS MFD SPEED Ø2,5

ZEBRA
Description:
2.5 mm
Foret pour le perçage précis dans presque tous les matériaux,
y compris l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique).
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed

FORETS MFD SPEED Ø3,3

ZEBRA
Description:
3.3 mm
Foret pour le perçage précis dans presque tous les matériaux,
y compris l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique).
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed

FORETS MFD SPEED Ø4,2

ZEBRA
Description:
4.2 mm
Foret pour le perçage précis dans presque tous les matériaux,
y compris l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique).
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed

FORETS MFD SPEED Ø5

ZEBRA
Description:
5.0 mm
Foret pour le perçage précis dans presque tous les matériaux,
y compris l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique).
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed

FORETS MFD SPEED Ø6,8

ZEBRA
Description:
6.8 mm
Foret pour le perçage précis dans presque tous les matériaux,
y compris l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique).
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed

FORETS MFD SPEED Ø8,5

ZEBRA
Description:
8.5 mm
Foret pour le perçage précis dans presque tous les matériaux,
y compris l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique).
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed

FORETS MFD SPEED Ø10,2

ZEBRA
Description:
10.2 mm
Foret pour le perçage précis dans presque tous les matériaux,
y compris l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique).
Quantité: 1 x
Boîte vide Pour tarauds machine
1 x
Boîte vide Pour tarauds machine

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Description: Cassette vide compacte pour tarauds machine M3-M12 respectant la norme DIN 371/376 et tarauds hélicoïdaux pour avant-trou de taraudage correspondants respectant la norme DIN 338, adaptés au système ORSY®.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo multi performance trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. C M3

ZEBRA
Description:
M3 x 0,5
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de tiges polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo multi performance trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. C M4

ZEBRA
Description:
M4 x 0,7
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de tiges polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo multi performance trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. C M5

ZEBRA
Description:
M5 x 0,8
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de tiges polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo multi performance trou borgne DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M6

ZEBRA
Description:
M6 x 1,0
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de tiges polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo multi performance trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. C M8

ZEBRA
Description:
M8 x 1,25
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de tiges polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo multi performance trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. C M10

ZEBRA
Description:
M10 x 1,5
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de tiges polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo multi performance trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. C M12

ZEBRA
Description:
M12 x 1,75
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de tiges polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Quantité: 1 x