7 pièces. Composé de tarauds de trou borgne Multi Performance pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm² et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Utilisation flexible avec les visseuses sans fil et les perceuses manuelles, à colonne et droites
L'arbre à empreinte polygonale empêche le glissement dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin.
Adapté pour les applications conventionnelles, comme les centres d'usinage CNC avec pinces de serrage ou mandrins à compensation
Maintien de l'arbre droit avec support carré
Peut être utilisé de manière fiable avec presque tous les matériaux
Nouvelle géométrie de l'outil avec angle de coupe réduit, angle de dépouille et micro-géométrie optimisés
Performances exceptionnelles
- Durée de vie jusqu'à trois fois plus élevée par rapport aux tarauds machine Würth sans revêtement
- Excellente évacuation des copeaux, prévention de la nidification des copeaux
Disponible exclusivement chez Würth
Indication
- Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide réfrigérant et de lubrifiant.
- Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/
Documents
|
Assortiment de tarauds machine HSCo trou borgne Multi Performance DIN 371/376 M3-M12 comprenant:
1
x
Taraud machine HSCo multi performance trou borgne DIN 371/376
TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. C M3
ZEBRA
Description:
M3 x 0,5
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de tiges polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Quantité:
1
x
1
x
Taraud machine HSCo multi performance trou borgne DIN 371/376
TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. C M4
ZEBRA
Description:
M4 x 0,7
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de tiges polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Quantité:
1
x
1
x
Taraud machine HSCo multi performance trou borgne DIN 371/376
TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. C M5
ZEBRA
Description:
M5 x 0,8
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de tiges polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Quantité:
1
x
1
x
Taraud machine HSCo multi performance trou borgne DIN 371/376
MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M6
ZEBRA
Description:
M6 x 1,0
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de tiges polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Quantité:
1
x
1
x
Taraud machine HSCo multi performance trou borgne DIN 371/376
TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. C M8
ZEBRA
Description:
M8 x 1,25
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de tiges polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Quantité:
1
x
1
x
Taraud machine HSCo multi performance trou borgne DIN 371/376
TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. C M10
ZEBRA
Description:
M10 x 1,5
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de tiges polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Quantité:
1
x
1
x
Taraud machine HSCo multi performance trou borgne DIN 371/376
TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. C M12
ZEBRA
Description:
M12 x 1,75
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de tiges polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Quantité:
1
x
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.