Assortiment de tarauds machine HSCo trou borgne Multi Performance DIN 371/376 M3-M12, 7 pièces
Assort. tarauds Multi perf. trou borgne 7 pcs Syska
ASSORTIMENT TARAUD HSCO MULTI-PERF 7 PCS
Art. N° 0658800007
EAN 4065233072152
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Utilisation avec les visseuses à batterie, les perceuses manuelles et perceuses à colonne
La tige à empreinte polygonale empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin.
Adapté pour les applications conventionnelles, comme les centres d'usinage CNC avec pinces de serrage ou mandrins à compensation
Maintien de la tige droite avec support carré
Pour la sécurité de processus dans presque tous les matériaux
Géométrie d'outil nouvellement développée avec angle de coupe réduit ainsi qu'une optimisation de l'angle de dépouille et de la micro géométrie
Performances exceptionnelles
- Durée de vie jusqu'à trois fois plus élevée par rapport aux tarauds machine Würth sans revêtement
- Excellente évacuation des copeaux, empêche les accumulations de copeaux
Disponible exclusivement chez Würth
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Lors du taraudage, une quantité suffisante de lubrifiant doit être ajoutée.
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 7 PCS |
Convient pour les matériaux | Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Alliage spécial, Matériau dur et résistant, Métal non ferreux |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de trou | Trou borgne ≤2,5xD |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Vaporisé |
Convient pour type de machine | Perceuse, Visseuses sans fil, Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1200 N/mm² |
Type de filetage | Filetage métrique |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Conformité à la jauge (système de points) | 4 sur 4 points |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Comportement de coupe (système de points) | 4 sur 4 points |
Formation de copeaux (système de points) | 3 sur 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Hardox, Acier ressort, Cuivre, faiblement allié, Bronze, à copeaux longs, Laiton, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique, Alliages d'aluminium, Aluminium, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages d'aluminium corroyé |
TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. C M3
TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. C M4
TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. C M5
MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M6
TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. C M8
TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. C M10
TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. C M12