Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Assortiment de tarauds machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376 7 pcs

Coffret de tarauds HSCo VaryTap bleu 7 pcs Syska
ASS TARAUDS HSCO VARYTAP BLEU (M3-M12)

Art. N° 0653800007

EAN 4065746747578

Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de tarauds machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376 7 pcs

Art. N° 0653800007
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
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm². Disponible dans le coffret ORSY®.

Nouvelle géométrie Vario


Evacuation des copeaux optimisée pour empêcher toute accumulation



Préparation des arêtes de coupe optimisée grâce à un processus de finition en plusieurs étapes


Excellente évacuation des copeaux et précision de taraudage optimale



Epaulement coudé


Risque réduit d'écaillage de l'outil lors du retour



Coupe précisément adaptée aux matériaux en acier



Longévité jusqu'à 30 % plus élevée que les tarauds machine classiques



Disponible exclusivement chez Würth



Coffret compact et pratique adaptée au système ORSY® avec des fonctionnalités utiles, tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication

Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

7 PCS

Convient pour les matériaux

Acier

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de trou

Trou borgne ≤2,5xD

Matière de coupe

HSCo

Finition

Brut

Convient pour type de machine

Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

850 N/mm²

Type de filetage

Filetage métrique

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

3 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

3 sur 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés

Valeurs de coupe
Pour M3-M5
Désignation du matériau Résistance à la traction vc M3 M4 M5
n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers < 850 N/mm² 15 20 1592 2122 0,5 1194 1592 0,7 955 1273 0,8
Aciers < 1 000 N/mm² 8 10 1061 1592 0,5 796 1194 0,7 637 955 0,8
Aciers < 1 200 N/mm² 8 10 849 1061 0,5 637 796 0,7 509 637 0,8
Clé
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance [mm/r]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Valeurs de coupe
Pour M12
Désignation du matériau Résistance à la traction vc M12
n f
de à de à
Aciers
Aciers < 850 N/mm² 15 20 398 531 1,75
Aciers < 1 000 N/mm² 8 10 265 398 1,75
Aciers < 1 200 N/mm² 8 10 212 265 1,75
Valeurs de coupe
Pour M6-M10
Désignation du matériau Résistance à la traction vc M6 M8 M10
n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers < 850 N/mm² 15 20 796 1,061 1 597 796 1,25 477 637 1,5
Aciers < 1 000 N/mm² 8 10 531 796 1 398 597 1,25 318 477 1,5
Aciers < 1 200 N/mm² 8 10 424 531 1 318 398 1,25 255 318 1,5
Assortiment de tarauds machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376 7 pcs comprenant:
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M3

Description:
M3 x 0,5
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU-M4

Description:
M4 x 0,7
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M5

Description:
M5 x 0,8
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M6

Description:
M6 x 1,0
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU-M8

Description:
M8 x 1,25
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M10

Description:
M10 x 1,5
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M12

Description:
M12 x 1,75
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE ®

VISSEUSE-PERCEUSE LI-ION 18V ABS18 POWER

Visseuse-perceuse sans fil très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm