Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable Longlife pour trou débouchant M3-M12

Coffret tarauds machine HSCo bg verte débouchant
SET TARAUD MACHIN-VERT-DÉBOUCHANT M3-M12

Art. N° 06551

EAN 4011231542791

Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable Longlife pour trou débouchant M3-M12

Art. N° 06551
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
14 pièces composé de précision de forets métaux et bague verte trou débouchant tarauds pour le traitement de l'acier allié et alliés (acier inoxydable alliés), ainsi que la rouille et résistant aux acides, aciers trempés. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 850 N/mm².

Foret métal


  • Grand logement de copeaux et des petites pour un perçage rapide avec parfaite des copeaux

  • Très géométrie de pointe précise pour trous de perçage, idéal pour les avant les trous de perçage


Taraud machine


  • Géométrie d'outil adaptée à l'acier inoxydable avec acier inoxydable important
Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Avant d'inverser le taraud, retirer du trou de perçage la totalité de l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil. Dans le cas contraire, les bords tranchants risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.

Nombre de pièces de l'assortiment

14 PCS

Convient pour les matériaux

Acier, Acier inoxydable

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de trou

Trou de dégagement ≤3xD

Matière de coupe

HSCo

Finition

Brut

Convient pour type de machine

Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1000 N/mm²

Type de filetage

Filetage métrique

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

3 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

2 sur 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites

Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable Longlife pour trou débouchant M3-M12 comprenant:
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MÈCHE COBALT -OXYDE-D2,5

Description:
2.5 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MÈCHE COBALT -OXYDE-D3,3

Description:
3.3 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MÈCHE COBALT -OXYDE-D4,2

Description:
4.2 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MÈCHE COBALT -OXYDE-D5,0

Description:
5.0 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MECHE-MET-SPIRALEE-DIN338-HSCO-OX-D6,8

Description:
6.8 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MÈCHE COBALT -OXYDE-D8,5

Description:
8.5 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

FORET HSCO OXID 5D Ø10,2

Description:
10.2 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376

TARAUD MACHINE-DIN371-HSCO-VERT-M10

Description:
M10 x 1,5
À bas prix taraud machine pour le traitement des aciers alliés et les aciers alliés (acier inoxydable alliés), ainsi que la rouille et résistant aux acides, aciers trempés. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité: 1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376

TARAUD MACHINE-DIN376-HSCO-VERT-M12

Description:
M12 x 1,75
À bas prix taraud machine pour le traitement des aciers alliés et les aciers alliés (acier inoxydable alliés), ainsi que la rouille et résistant aux acides, aciers trempés. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376

TARAUD MACHINE-DIN371-HSCO-VERT-M3

Description:
M3 x 0,5
À bas prix taraud machine pour le traitement des aciers alliés et les aciers alliés (acier inoxydable alliés), ainsi que la rouille et résistant aux acides, aciers trempés. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376

TARAUD MACHINE-DIN371-HSCO-VERT-M4

Description:
M4 x 0,7
À bas prix taraud machine pour le traitement des aciers alliés et les aciers alliés (acier inoxydable alliés), ainsi que la rouille et résistant aux acides, aciers trempés. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité: 1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376

TARAUD MACHINE-DIN371-HSCO-VERT-M6

Description:
M6 x 1
À bas prix taraud machine pour le traitement des aciers alliés et les aciers alliés (acier inoxydable alliés), ainsi que la rouille et résistant aux acides, aciers trempés. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376

TARAUD MACHINE-DIN371-HSCO-VERT-M8

Description:
M8 x 1,25
À bas prix taraud machine pour le traitement des aciers alliés et les aciers alliés (acier inoxydable alliés), ainsi que la rouille et résistant aux acides, aciers trempés. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité: 1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376

TARAUD MACHINE-DIN371-HSCO-VERT-M5

Description:
M5 x 0,8
À bas prix taraud machine pour le traitement des aciers alliés et les aciers alliés (acier inoxydable alliés), ainsi que la rouille et résistant aux acides, aciers trempés. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité: 1 x