Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Assortiment de tarauds machine 7 pcs. Trou débouchant HSCo Multi Performance DIN 371/376 M3-M12

Cass. taraud multi perf. trou déb. 7 pcs Syska
ASS. TARAUD HSCO MULTI-PERFORM -7 PCS

Art. N° 0658700007

EAN 4065233072145

Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de tarauds machine 7 pcs. Trou débouchant HSCo Multi Performance DIN 371/376 M3-M12

Art. N° 0658700007
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
Composé de tarauds de trou débouchant Multi Performance pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm² et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques. Disponible dans la cassette système ORSY®.

Utilisation flexible avec les visseuses à batterie et les perceuses manuelles, à colonne et droites


La tige à empreinte polygonale empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin.



Adapté pour les applications conventionnelles, comme les centres d'usinage CNC avec pinces de serrage ou mandrins à compensation


Maintien de l'arbre droit avec support carré



Pour la sécurité de processus dans presque tous les matériaux


Géométrie d'outil nouvellement développée avec angle de coupe réduit ainsi qu'une optimisation de l'angle de dépouille et de la micro géométrie



Performances exceptionnelles


  • Longévité jusqu'à trois fois plus élevée par rapport aux tarauds machine Würth sans revêtement

  • Excellente évacuation des copeaux, empêche les accumulations de copeaux


Disponible exclusivement chez Würth



Convient au coffret système compacte et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Lors du taraudage, une quantité suffisante de lubrifiant doit être ajoutée.

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Avant d'inverser le taraud, retirer complètement l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.

Nombre de pièces de l'assortiment

7 PCS

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Alliage spécial, Matériau dur et résistant, Métal non ferreux

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de trou

Trou de dégagement ≤3xD

Matière de coupe

HSCo

Finition

Vaporisé

Convient pour type de machine

Perceuse, Visseuses sans fil, Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1200 N/mm²

Type de filetage

Filetage métrique

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

4 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

3 sur 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Hardox, Acier ressort, Cuivre, faiblement allié, Bronze, à copeaux longs, Laiton, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique, Alliages d'aluminium, Aluminium, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages d'aluminium corroyé

Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance [mm/r]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les valeurs de coupe indiquées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Valeurs de coupe
Pour M2-M3
Type de matériau Résistance à la traction M2 M2.5 M3
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Aciers trempés, revenus et non alliés < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Aciers trempés, revenus et non alliés < 1 000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés < 1 000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Aciers trempés, revenus et alliés < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Aciers nitrurés < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Aciers à outils < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Aciers rapides < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Aciers de qualité supérieure
Aciers inoxydables < 1 200 N/mm² 5 8 796 1273 0,40 637 1019 0,45 531 849 0,50
Titane < 850 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Alliages spéciaux < 1 200 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Métaux moulés
Fonte < 300 HB 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Fonte graphite sphéroïdale et malléable < 350 HB 8 12 1273 1910 0,40 1019 1582 0,45 849 1273 0,50
Matériaux durs
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Aciers à ressort < 1 100 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Métaux non ferreux
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Alliages d'aluminium < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Alliages d'aluminium corroyé < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Cuivre faiblement allié < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Laiton à copeaux longs < 600 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Bronze à copeaux longs < 1 000 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Plastiques thermodurcissables 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Plastiques thermoplastiques 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Pour M24-M30
Type de matériau Résistance à la traction M24 M30
vc n f n f
de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Aciers trempés, revenus et non alliés < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Aciers trempés, revenus et non alliés < 1 000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés < 1 000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Aciers trempés, revenus et alliés < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Aciers nitrurés < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Aciers à outils < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Aciers rapides < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Aciers de qualité supérieure
Aciers inoxydables < 1 200 N/mm² 5 8 66 106 3,00 53 85 3,50
Titane < 850 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Alliages spéciaux < 1 200 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Métaux moulés
Fonte < 300 HB 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Fonte graphite sphéroïdale et malléable < 350 HB 8 12 106 159 3,00 85 127 3,50
Matériaux durs
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Aciers à ressort < 1 100 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Métaux non ferreux
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Alliages d'aluminium < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Alliages d'aluminium corroyé < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 133 199 3,00 106 159 3,50
Cuivre faiblement allié < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Laiton à copeaux longs < 600 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Bronze à copeaux longs < 1 000 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Plastiques thermodurcissables 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Plastiques thermoplastiques 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Pour M14-M20
Type de matériau Résistance à la traction M14 M16 M20
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Aciers trempés, revenus et non alliés < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Aciers trempés, revenus et non alliés < 1 000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés < 1 000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Aciers trempés, revenus et alliés < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Aciers nitrurés < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Aciers à outils < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Aciers rapides < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Aciers de qualité supérieure
Aciers inoxydables < 1 200 N/mm² 5 8 114 182 2,00 99 159 2,00 80 127 2,50
Titane < 850 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Alliages spéciaux < 1 200 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Métaux moulés
Fonte < 300 HB 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Fonte graphite sphéroïdale et malléable < 350 HB 8 12 182 273 2,00 159 239 2,00 127 191 2,50
Matériaux durs
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Aciers à ressort < 1 100 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Métaux non ferreux
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Alliages d'aluminium < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Alliages d'aluminium corroyé < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Cuivre faiblement allié < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Laiton à copeaux longs < 600 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Bronze à copeaux longs < 1 000 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Plastiques thermodurcissables 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Plastiques thermoplastiques 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Pour M8-M12
Type de matériau Résistance à la traction M8 M10 M12
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Aciers trempés, revenus et non alliés < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Aciers trempés, revenus et non alliés < 1 000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés < 1 000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Aciers trempés, revenus et alliés < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Aciers nitrurés < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Aciers à outils < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Aciers rapides < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Aciers de qualité supérieure
Aciers inoxydables < 1 200 N/mm² 5 8 199 318 1,25 159 255 1,50 133 212 1,75
Titane < 850 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Alliages spéciaux < 1 200 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Métaux moulés
Fonte < 300 HB 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Fonte graphite sphéroïdale et malléable < 350 HB 8 12 318 477 1,25 255 382 1,50 212 318 1,75
Matériaux durs
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Aciers à ressort < 1 100 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Métaux non ferreux
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Alliages d'aluminium < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Alliages d'aluminium corroyé < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Cuivre faiblement allié < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Laiton à copeaux longs < 600 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Bronze à copeaux longs < 1 000 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Plastiques thermodurcissables 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Plastiques thermoplastiques 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Pour M4-M6
Type de matériau Résistance à la traction M4 M5 M6
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Aciers trempés, revenus et non alliés < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Aciers trempés, revenus et non alliés < 1 000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés < 1 000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Aciers trempés, revenus et alliés < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Aciers nitrurés < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Aciers à outils < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Aciers rapides < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Aciers de qualité supérieure
Aciers inoxydables < 1 200 N/mm² 5 8 398 637 0,70 318 509 0,80 265 424 1,00
Titane < 850 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Alliages spéciaux < 1 200 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Métaux moulés
Fonte < 300 HB 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Fonte graphite sphéroïdale et malléable < 350 HB 8 12 637 955 0,70 509 764 0,80 424 637 1,00
Matériaux durs
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Aciers à ressort < 1 100 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Métaux non ferreux
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Alliages d'aluminium < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Alliages d'aluminium corroyé < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Cuivre faiblement allié < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Laiton à copeaux longs < 600 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Bronze à copeaux longs < 1 000 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Plastiques thermodurcissables 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Plastiques thermoplastiques 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Assortiment de tarauds machine 7 pcs. Trou débouchant HSCo Multi Performance DIN 371/376 M3-M12 comprenant:
1 x
Taraud machine HSCo multi-performance pour trous débouchants DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. B M3

Description:
M3 x 0,5
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de queues polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo multi-performance pour trous débouchants DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. B M4

Description:
M4 x 0,7
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de queues polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo multi-performance pour trous débouchants DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. B M5

Description:
M5 x 0,8
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de queues polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo multi-performance pour trous débouchants DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. B M6

Description:
M6 x 1
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de queues polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo multi-performance pour trous débouchants DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. B M8

Description:
M8 x 1,25
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de queues polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo multi-performance pour trous débouchants DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. B M10

Description:
M10 x 1,5
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de queues polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo multi-performance pour trous débouchants DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. B M12

Description:
M12 x 1,75
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de queues polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Quantité: 1 x