Assortiment de tarauds machine 14 pcs. Trou débouchant à bague rouge M3-M12
Coffr. taraud bague rouge trou déb. 14 pcs Syska
COFFRET TARAUD HSCO ROUGE M3-M12
Art. N° 0654730014
EAN 4065233072091
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Foret métal
- Stabilité de perçage et force de coupe exceptionnellement élevées
- Résistance à la rupture élevée
- Longévité jusqu'à 9 fois plus longue et longévité jusqu'à 2 fois plus longue par rapport aux revêtements classiques
- Centrage exceptionnel pendant le travail et réduction de la force requise
- Queue à section triangulaire (à partir d'un dia. 4 mm)
Taraud machine
- Un des plus puissants revêtements de taraud actuellement sur le marché pour l'usinage des matériaux durs
- Spécialement conçu pour le traitement des filetages
- Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 800 °C
- Très haute dureté de revêtement jusqu'à 3000 HV
- La conception multicouche avec couche de glissement supplémentaire assure un faible frottement, faible tendance à l'adhérence, évacuation des copeaux optimale
- Arête de coupe stable grâce à un angle de coupe réduit
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de lubrifiant réfrigérant et de lubrifiant
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Avant d'inverser le taraud, retirer complètement l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Nombre de pièces de l'assortiment | 14 PCS |
Convient pour les matériaux | Matériau dur et résistant |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de trou | Trou de dégagement ≤3xD |
Matière de coupe | HSCo |
Convient pour type de machine | Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1400 N/mm² |
Type de filetage | Filetage métrique |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Conformité à la jauge (système de points) | 4 sur 4 points |
Polyvalence (système de points) | 1 of 4 points |
Comportement de coupe (système de points) | 4 sur 4 points |
Formation de copeaux (système de points) | 4 sur 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Alliages spéciaux, Hardox, Acier ressort |
| Valeurs de coupe | ||||||||||||
| Pour M3-M5 | ||||||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Aciers | ||||||||||||
| Aciers trempés, revenus et non alliés | ≥ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | ≥ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Aciers trempés, revenus et alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Aciers de qualité supérieure | ||||||||||||
| Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Métaux moulés | ||||||||||||
| Fonte | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Matériaux durs | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1 400 N/mm² | 3 | 6 | 318 | 637 | 0,50 | 239 | 477 | 0,70 | 191 | 382 | 0,80 |
| Aciers à ressort | ≤ 1 100 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Légende |
| vc = vitesse de coupe [m/min] |
| f = avance [mm/r] |
| n = vitesse de rotation [tr/min] |
| Les valeurs de coupe indiquées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
| Pour M20 | ||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| de | à | de | à | |||
| Aciers | ||||||
| Aciers trempés, revenus et non alliés | ≥ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | ≥ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Aciers trempés, revenus et alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Aciers de qualité supérieure | ||||||
| Alliages spéciaux | ≤ 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
| Métaux moulés | ||||||
| Fonte | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,50 |
| Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
| Matériaux durs | ||||||
| Hardox | ≤ 1 400 N/mm² | 3 | 6 | 48 | 95 | 2,50 |
| Aciers à ressort | ≤ 1 100 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
| Pour M12-M16 | ||||||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Aciers trempés, revenus et non alliés | ≥ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | ≥ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Aciers trempés, revenus et alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Aciers de qualité supérieure | ||||||||||||
| Alliages spéciaux | ≤ 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
| Métaux moulés | ||||||||||||
| Fonte | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 |
| Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
| Matériaux durs | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1 400 N/mm² | 3 | 6 | 80 | 159 | 1,75 | 68 | 136 | 2,00 | 60 | 119 | 2,00 |
| Aciers à ressort | ≤ 1 100 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
| Pour M6-M10 | ||||||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Aciers trempés, revenus et non alliés | ≥ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | ≥ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Aciers trempés, revenus et alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Aciers de qualité supérieure | ||||||||||||
| Alliages spéciaux | ≤ 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Métaux moulés | ||||||||||||
| Fonte | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,50 |
| Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Matériaux durs | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1 400 N/mm² | 3 | 6 | 159 | 318 | 1,00 | 119 | 239 | 1,25 | 95 | 191 | 1,50 |
| Aciers à ressort | ≤ 1 100 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
FORET HSCO8 WN MAGMA Ø2.5
FORET HSCO8 WN MAGMA Ø3.3
FORET HSCO8 WN MAGMA Ø10.2
TAR MACH HSCO TIALN B M3
TAR MACH HSCO TIALN 1400 N B M4
TAR MACH HSCO TIALN 1400 N B M5
TAR MACH HSCO TAILN 1400 N B M6
TAR MACH HSCO TIALN 1400 N B M8
TAR MACH HSCO TIALN 1400 N B M10
TAR MACH HSCO TIALN 1400 N B M12