Assortiment de tarauds machine 14 pcs. Trou débouchant HSCo Multi Longlife M3-M12
Coffret tarauds multi LL trou débouchant 14 pcs Syska
ASSORT. TAR. HSCO LONGLIFE MULTI M3-M12
Art. N° 0658740014
EAN 4065233070769
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Foret métal
- Revêtement multicouche Magma pour une durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue que les forets hélicoïdaux sans revêtement
- Hélice Vario exclusive pour une faible friction et une évacuation rapide des copeaux
- Meulage spécial sur 4 surfaces pour une meilleure capacité de centrage et une vitesse de pointe maximale
- Excellentes caractéristiques et précision de guidage grâce à une combinaison de double listel et simple listel
Taraud machine
- Idéal pour l'usinage et la production en série exigeant un nombre élevé de filets
- Durée de vie jusqu'à 12 fois supérieure et vitesse de coupe jusqu'à 150 % plus rapide que les tarauds machine non revêtus classiques
- Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus rapide que les tarauds machine classiques avec revêtement TiN
- Excellente évacuation des copeaux, empêche les accumulations de copeaux
- Le revêtement multicouche Magma garantit des valeurs de friction réduites, une faible adhérence et une évacuation optimale des copeaux
- Adhérence optimale du revêtement et risque réduit d'écaillage sur l'outil
- Pour la sécurité de processus dans presque tous les matériaux
- Tolérance de mesure X pour une longévité de l'outil et une sécurité de processus accrues
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Lors du taraudage et du perçage, veiller à suffisamment lubrifier et refroidir.
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit
Fiches de données de sécurité(X)
Avant d'inverser le taraud, retirer complètement l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Nombre de pièces de l'assortiment | 14 PCS |
Convient pour les matériaux | Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Alliage spécial, Métal non ferreux |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de trou | Trou de dégagement ≤3xD |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Revêtement multicouche Magma |
Convient pour type de machine | Perceuse sur socle, Centre de perçage/fraisage |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1200 N/mm² |
Type de filetage | Filetage métrique |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Conformité à la jauge (système de points) | 4 sur 4 points |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Comportement de coupe (système de points) | 4 sur 4 points |
Formation de copeaux (système de points) | 4 sur 4 points |
| Valeurs de coupe | ||||||||||||
| Pour M3-M5 | ||||||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Aciers | ||||||||||||
| Aciers de construction standard | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Aciers trempés, revenus et non alliés | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Aciers trempés, revenus et non alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
| Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
| Aciers trempés, revenus et alliés | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Aciers nitrurés | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Aciers à outils | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Aciers rapides | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Aciers de qualité supérieure | ||||||||||||
| Aciers inoxydables | < 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Titane et alliages de titane | < 850 N/mm² | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,50 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
| Alliages spéciaux | < 1 200 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Métaux moulés | ||||||||||||
| Fonte | < 300 HB | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Fonte graphite sphéroïdale et malléable | < 350 HB | 8 | 12 | 849 | 1273 | 0,50 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 |
| Matériaux durs | ||||||||||||
| Hardox | < 1 400 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Aciers à ressort | < 1 100 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Métaux non ferreux | ||||||||||||
| Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Alliages d'aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Alliages d'aluminium corroyé | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si | < 600 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Cuivre faiblement allié | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Laiton à copeaux longs | < 600 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Bronze à copeaux longs | < 1 000 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Légende |
| vc = vitesse de coupe [m/min] |
| f = avance [mm/r] |
| n = vitesse de rotation [tr/min] |
| Les valeurs de coupe indiquées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
| Pour M16-M20 | |||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | M16 | M20 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| de | à | de | à | de | à | ||||
| Aciers | |||||||||
| Aciers de construction standard | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
| Aciers trempés, revenus et non alliés | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
| Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
| Aciers trempés, revenus et non alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 18 | 199 | 358 | 2,00 | 159 | 286 | 2,50 |
| Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 18 | 199 | 358 | 2,00 | 159 | 286 | 2,50 |
| Aciers trempés, revenus et alliés | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 199 | 239 | 2,00 | 159 | 191 | 2,50 |
| Aciers nitrurés | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 199 | 239 | 2,00 | 159 | 191 | 2,50 |
| Aciers à outils | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 199 | 239 | 2,00 | 159 | 191 | 2,50 |
| Aciers rapides | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 199 | 239 | 2,00 | 159 | 191 | 2,50 |
| Aciers de qualité supérieure | |||||||||
| Aciers inoxydables | < 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Titane et alliages de titane | < 850 N/mm² | 2 | 4 | 40 | 80 | 2,00 | 32 | 64 | 2,50 |
| Alliages spéciaux | < 1 200 N/mm² | 2 | 3 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Métaux moulés | |||||||||
| Fonte | < 300 HB | 10 | 15 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Fonte graphite sphéroïdale et malléable | < 350 HB | 8 | 12 | 159 | 239 | 2,00 | 127 | 191 | 2,50 |
| Matériaux durs | |||||||||
| Hardox | < 1 400 N/mm² | 2 | 3 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Aciers à ressort | < 1 100 N/mm² | 2 | 3 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Métaux non ferreux | |||||||||
| Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
| Alliages d'aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
| Alliages d'aluminium corroyé | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
| Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si | < 600 N/mm² | 10 | 15 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Cuivre faiblement allié | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
| Laiton à copeaux longs | < 600 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
| Bronze à copeaux longs | < 1 000 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
| Pour M10-M14 | ||||||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | M10 | M12 | M14 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Aciers | ||||||||||||
| Aciers de construction standard | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
| Aciers trempés, revenus et non alliés | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
| Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
| Aciers trempés, revenus et non alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 18 | 318 | 573 | 1,50 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 |
| Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 18 | 318 | 573 | 1,50 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 |
| Aciers trempés, revenus et alliés | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 318 | 382 | 1,50 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 |
| Aciers nitrurés | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 318 | 382 | 1,50 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 |
| Aciers à outils | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 318 | 382 | 1,50 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 |
| Aciers rapides | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 318 | 382 | 1,50 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 |
| Aciers de qualité supérieure | ||||||||||||
| Aciers inoxydables | < 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 |
| Titane et alliages de titane | < 850 N/mm² | 2 | 4 | 64 | 127 | 1,50 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 |
| Alliages spéciaux | < 1 200 N/mm² | 2 | 3 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 |
| Métaux moulés | ||||||||||||
| Fonte | < 300 HB | 10 | 15 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 |
| Fonte graphite sphéroïdale et malléable | < 350 HB | 8 | 12 | 255 | 382 | 1,50 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2,00 |
| Matériaux durs | ||||||||||||
| Hardox | < 1 400 N/mm² | 2 | 3 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 |
| Aciers à ressort | < 1 100 N/mm² | 2 | 3 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 |
| Métaux non ferreux | ||||||||||||
| Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
| Alliages d'aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
| Alliages d'aluminium corroyé | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
| Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si | < 600 N/mm² | 10 | 15 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 |
| Cuivre faiblement allié | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
| Laiton à copeaux longs | < 600 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
| Bronze à copeaux longs | < 1 000 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
| Pour M5-M8 | ||||||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | M5 | M6 | M8 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Aciers | ||||||||||||
| Aciers de construction standard | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
| Aciers trempés, revenus et non alliés | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
| Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
| Aciers trempés, revenus et non alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 18 | 637 | 1146 | 0,80 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 |
| Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 18 | 637 | 1146 | 0,80 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 |
| Aciers trempés, revenus et alliés | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 637 | 764 | 0,80 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 |
| Aciers nitrurés | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 637 | 764 | 0,80 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 |
| Aciers à outils | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 637 | 764 | 0,80 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 |
| Aciers rapides | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 637 | 764 | 0,80 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 |
| Aciers de qualité supérieure | ||||||||||||
| Aciers inoxydables | < 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 |
| Titane et alliages de titane | < 850 N/mm² | 2 | 4 | 127 | 255 | 0,80 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 |
| Alliages spéciaux | < 1 200 N/mm² | 2 | 3 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Métaux moulés | ||||||||||||
| Fonte | < 300 HB | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 |
| Fonte graphite sphéroïdale et malléable | < 350 HB | 8 | 12 | 509 | 764 | 0,80 | 424 | 637 | 1,00 | 318 | 477 | 1,25 |
| Matériaux durs | ||||||||||||
| Hardox | < 1 400 N/mm² | 2 | 3 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Aciers à ressort | < 1 100 N/mm² | 2 | 3 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Métaux non ferreux | ||||||||||||
| Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
| Alliages d'aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
| Alliages d'aluminium corroyé | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
| Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si | < 600 N/mm² | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 |
| Cuivre faiblement allié | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
| Laiton à copeaux longs | < 600 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
| Bronze à copeaux longs | < 1 000 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
TARAUD MACH LONG MFD FORME B M3
TARAUD MACH LONG MFD FORME B M4
TARAUD MACH LONG MFD FORME B M5
TARAUD MACH LONG MFD FORME B M6
TARAUD MACH LONG MFD FORME B M8
TARAUD MACH LONG MFD FORME B M10
TARAUD MACH LONG MFD FORME B M12