Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Assortiment de tarauds machine 14 pcs. Trou borgne HSCo Multi Longlife M3-M12

Assort. tarauds multi LL trou borgne 14 pcs Syska
ASSORT. TAR MULTI LONG. BORGNE (M3-M12)

Art. N° 0658840014

EAN 4065233070783

Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de tarauds machine 14 pcs. Trou borgne HSCo Multi Longlife M3-M12

Art. N° 0658840014
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
Composé de forets MFD Vario de haute qualité et de tarauds à trou borgne Multi Longlife avec revêtement multicouche Magma, pour une coupe fiable et économique des filetages. Convient pour la production en série dans presque tous les matériaux, tels que les aciers classiques, les aciers inoxydables (par exemple V2A, V4A), le titane, les aciers coulés et haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm2 et les matériaux de moulage. Convient également pour les métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le laiton, le cuivre et le bronze. Disponible dans la cassette système ORSY®.

Foret métal


  • Revêtement multicouche Magma pour une durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue que les forets hélicoïdaux sans revêtement

  • Hélice Vario exclusive pour une faible friction et une évacuation rapide des copeaux

  • Meulage spécial sur 4 surfaces pour une meilleure capacité de centrage et une vitesse de pointe maximale

  • Excellentes caractéristiques et précision de guidage grâce à une combinaison de double listel et simple listel


Taraud machine


  • Idéal pour l'usinage et la production en série exigeant un nombre élevé de filets

  • Durée de vie jusqu'à 12 fois supérieure et vitesse de coupe jusqu'à 150 % plus rapide que les tarauds machine non revêtus classiques

  • Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus rapide que les tarauds machine classiques avec revêtement TiN

  • Excellente évacuation des copeaux, empêche les accumulations de copeaux

  • Le revêtement multicouche Magma garantit des valeurs de friction réduites, une faible adhérence et une évacuation optimale des copeaux

  • Adhérence optimale du revêtement et risque réduit d'écaillage sur l'outil

  • Pour la sécurité de processus dans presque tous les matériaux

  • Tolérance de mesure X pour une longévité de l'outil et une sécurité de processus accrues


Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de lubrifiant réfrigérant et de lubrifiant

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

14 PCS

Convient pour les matériaux

Acier, Acier inoxydable, Fonte, Titane, Alliage spécial, Métal non ferreux

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de trou

Trou borgne ≤2,5xD

Matière de coupe

HSCo

Finition

Revêtement multicouche Magma

Convient pour type de machine

Perceuse sur socle, Centre de perçage/fraisage

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1200 N/mm²

Type de filetage

Filetage métrique

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

4 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

4 sur 4 points

Valeurs de coupe
Pour M3-M5
Type de matériau Résistance à la traction M3 M4 M5
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard < 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Aciers trempés, revenus et non alliés < 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés < 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Aciers trempés, revenus et non alliés < 1 000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés < 1 000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Aciers trempés, revenus et alliés < 1 200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Aciers nitrurés < 1 200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Aciers à outils < 1 200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Aciers rapides < 1 200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Aciers de qualité supérieure
Aciers inoxydables < 1 200 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Titane et alliages de titane < 850 N/mm² 2 4 212 424 0,50 159 318 0,70 127 255 0,80
Alliages spéciaux < 1 200 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Métaux moulés
Fonte < 300 HB 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Fonte graphite sphéroïdale et malléable < 350 HB 8 12 849 1273 0,50 637 955 0,70 509 764 0,80
Matériaux durs
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Aciers à ressort < 1 100 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Métaux non ferreux
Aluminium < 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Alliages d'aluminium < 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Alliages d'aluminium corroyé < 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si < 600 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Cuivre faiblement allié < 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Laiton à copeaux longs < 600 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Bronze à copeaux longs < 1 000 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance [mm/r]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les valeurs de coupe indiquées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Pour M16-M20
Type de matériau Résistance à la traction M16 M20
vc n f n f
de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard < 850 N/mm² 15 27 298 537 2,00 239 430 2,50
Aciers trempés, revenus et non alliés < 850 N/mm² 15 27 298 537 2,00 239 430 2,50
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés < 850 N/mm² 15 27 298 537 2,00 239 430 2,50
Aciers trempés, revenus et non alliés < 1 000 N/mm² 10 18 199 358 2,00 159 286 2,50
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés < 1 000 N/mm² 10 18 199 358 2,00 159 286 2,50
Aciers trempés, revenus et alliés < 1 200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Aciers nitrurés < 1 200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Aciers à outils < 1 200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Aciers rapides < 1 200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Aciers de qualité supérieure
Aciers inoxydables < 1 200 N/mm² 10 15 199 298 2,00 159 239 2,50
Titane et alliages de titane < 850 N/mm² 2 4 40 80 2,00 32 64 2,50
Alliages spéciaux < 1 200 N/mm² 2 3 40 60 2,00 32 48 2,50
Métaux moulés
Fonte < 300 HB 10 15 199 298 2,00 159 239 2,50
Fonte graphite sphéroïdale et malléable < 350 HB 8 12 159 239 2,00 127 191 2,50
Matériaux durs
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 40 60 2,00 32 48 2,50
Aciers à ressort < 1 100 N/mm² 2 3 40 60 2,00 32 48 2,50
Métaux non ferreux
Aluminium < 450 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Alliages d'aluminium < 450 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Alliages d'aluminium corroyé < 400 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si < 600 N/mm² 10 15 199 298 2,00 159 239 2,50
Cuivre faiblement allié < 400 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Laiton à copeaux longs < 600 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Bronze à copeaux longs < 1 000 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Pour M10-M14
Type de matériau Résistance à la traction M10 M12 M14
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard < 850 N/mm² 15 27 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Aciers trempés, revenus et non alliés < 850 N/mm² 15 27 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés < 850 N/mm² 15 27 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Aciers trempés, revenus et non alliés < 1 000 N/mm² 10 18 318 573 1,50 265 477 1,75 227 409 2,00
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés < 1 000 N/mm² 10 18 318 573 1,50 265 477 1,75 227 409 2,00
Aciers trempés, revenus et alliés < 1 200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Aciers nitrurés < 1 200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Aciers à outils < 1 200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Aciers rapides < 1 200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Aciers de qualité supérieure
Aciers inoxydables < 1 200 N/mm² 10 15 318 477 1,50 265 398 1,75 227 341 2,00
Titane et alliages de titane < 850 N/mm² 2 4 64 127 1,50 53 106 1,75 45 91 2,00
Alliages spéciaux < 1 200 N/mm² 2 3 64 95 1,50 53 80 1,75 45 68 2,00
Métaux moulés
Fonte < 300 HB 10 15 318 477 1,50 265 398 1,75 227 341 2,00
Fonte graphite sphéroïdale et malléable < 350 HB 8 12 255 382 1,50 212 318 1,75 182 273 2,00
Matériaux durs
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 64 95 1,50 53 80 1,75 45 68 2,00
Aciers à ressort < 1 100 N/mm² 2 3 64 95 1,50 53 80 1,75 45 68 2,00
Métaux non ferreux
Aluminium < 450 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Alliages d'aluminium < 450 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Alliages d'aluminium corroyé < 400 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si < 600 N/mm² 10 15 318 477 1,50 265 398 1,75 227 341 2,00
Cuivre faiblement allié < 400 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Laiton à copeaux longs < 600 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Bronze à copeaux longs < 1 000 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Pour M5-M8
Type de matériau Résistance à la traction M5 M6 M8
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard < 850 N/mm² 15 27 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Aciers trempés, revenus et non alliés < 850 N/mm² 15 27 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés < 850 N/mm² 15 27 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Aciers trempés, revenus et non alliés < 1 000 N/mm² 10 18 637 1146 0,80 531 955 1,00 398 716 1,25
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés < 1 000 N/mm² 10 18 637 1146 0,80 531 955 1,00 398 716 1,25
Aciers trempés, revenus et alliés < 1 200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Aciers nitrurés < 1 200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Aciers à outils < 1 200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Aciers rapides < 1 200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Aciers de qualité supérieure
Aciers inoxydables < 1 200 N/mm² 10 15 637 955 0,80 531 796 1,00 398 597 1,25
Titane et alliages de titane < 850 N/mm² 2 4 127 255 0,80 106 212 1,00 80 159 1,25
Alliages spéciaux < 1 200 N/mm² 2 3 127 191 0,80 106 159 1,00 80 119 1,25
Métaux moulés
Fonte < 300 HB 10 15 637 955 0,80 531 796 1,00 398 597 1,25
Fonte graphite sphéroïdale et malléable < 350 HB 8 12 509 764 0,80 424 637 1,00 318 477 1,25
Matériaux durs
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 127 191 0,80 106 159 1,00 80 119 1,25
Aciers à ressort < 1 100 N/mm² 2 3 127 191 0,80 106 159 1,00 80 119 1,25
Métaux non ferreux
Aluminium < 450 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Alliages d'aluminium < 450 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Alliages d'aluminium corroyé < 400 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si < 600 N/mm² 10 15 637 955 0,80 531 796 1,00 398 597 1,25
Cuivre faiblement allié < 400 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Laiton à copeaux longs < 600 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Bronze à copeaux longs < 1 000 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Assortiment de tarauds machine 14 pcs. Trou borgne HSCo Multi Longlife M3-M12 comprenant:
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 Type RN MFD VARIO

FORET HSCO DIN 338 VARIO Ø2,5

Description:
2.5 mm
Système polyvalent haut de gamme pour les machines fixes servant au travail haute précision de presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable, les aciers coulés et le titane, ainsi que pour les applications générales dans l'acier conventionnel ayant une résistance allant jusqu'à 1 400 N/mm², la fonte et les métaux non ferreux (tels que les alliages de magnésium, le laiton, le bronze, le plastique).
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 Type RN MFD VARIO

FORET HSCO DIN 338 VARIO Ø3,3

Description:
3.3 mm
Système polyvalent haut de gamme pour les machines fixes servant au travail haute précision de presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable, les aciers coulés et le titane, ainsi que pour les applications générales dans l'acier conventionnel ayant une résistance allant jusqu'à 1 400 N/mm², la fonte et les métaux non ferreux (tels que les alliages de magnésium, le laiton, le bronze, le plastique).
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 Type RN MFD VARIO

MÈCHE COBALT-VARIO-4,2MM

Description:
4.2 mm
Système polyvalent haut de gamme pour les machines fixes servant au travail haute précision de presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable, les aciers coulés et le titane, ainsi que pour les applications générales dans l'acier conventionnel ayant une résistance allant jusqu'à 1 400 N/mm², la fonte et les métaux non ferreux (tels que les alliages de magnésium, le laiton, le bronze, le plastique).
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 Type RN MFD VARIO

MÈCHE COBALT-VARIO-5MM

Description:
5.0 mm
Système polyvalent haut de gamme pour les machines fixes servant au travail haute précision de presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable, les aciers coulés et le titane, ainsi que pour les applications générales dans l'acier conventionnel ayant une résistance allant jusqu'à 1 400 N/mm², la fonte et les métaux non ferreux (tels que les alliages de magnésium, le laiton, le bronze, le plastique).
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 Type RN MFD VARIO

FORET HSCO DIN 338 VARIO Ø6,8

Description:
6.8 mm
Système polyvalent haut de gamme pour les machines fixes servant au travail haute précision de presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable, les aciers coulés et le titane, ainsi que pour les applications générales dans l'acier conventionnel ayant une résistance allant jusqu'à 1 400 N/mm², la fonte et les métaux non ferreux (tels que les alliages de magnésium, le laiton, le bronze, le plastique).
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 Type RN MFD VARIO

MÈCHE COBALT-VARIO-8,5MM

Description:
8.5 mm
Système polyvalent haut de gamme pour les machines fixes servant au travail haute précision de presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable, les aciers coulés et le titane, ainsi que pour les applications générales dans l'acier conventionnel ayant une résistance allant jusqu'à 1 400 N/mm², la fonte et les métaux non ferreux (tels que les alliages de magnésium, le laiton, le bronze, le plastique).
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 Type RN MFD VARIO

MÈCHE COBALT-VARIO-10,2MM

Description:
10.2 mm
Système polyvalent haut de gamme pour les machines fixes servant au travail haute précision de presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable, les aciers coulés et le titane, ainsi que pour les applications générales dans l'acier conventionnel ayant une résistance allant jusqu'à 1 400 N/mm², la fonte et les métaux non ferreux (tels que les alliages de magnésium, le laiton, le bronze, le plastique).
Quantité: 1 x
1 x
Boîte vide pour tarauds machine

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Description: Cassette vide compacte pour tarauds machine M3-M12 respectant la norme DIN 371/376 et tarauds hélicoïdaux pour avant-trou de taraudage correspondants respectant la norme DIN 338, adaptés au système ORSY®.
Quantité: 1 x
Taraud machine HSCo Multi Longlife pour trous borgnes DIN 371/376
1 x
Taraud machine HSCo Multi Longlife pour trous borgnes DIN 371/376

TARAUD MACH LONG MFD FORME C M3

Description:
3 mm
Le taraud haute performance, avec revêtement multicouche Magma, pour une coupe fiable et économique des filetages. Convient pour la production en série dans presque tous les matériaux, tels que les aciers classiques, les aciers inoxydables (par exemple V2A, V4A), titane, aciers résistants à la chaleur et haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm2 et les matériaux de moulage. Convient également pour les métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le laiton, le cuivre et le bronze.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo Multi Longlife pour trous borgnes DIN 371/376

TARAUD MACH LONG MFD FORME C M4

Description:
4 mm
Le taraud haute performance, avec revêtement multicouche Magma, pour une coupe fiable et économique des filetages. Convient pour la production en série dans presque tous les matériaux, tels que les aciers classiques, les aciers inoxydables (par exemple V2A, V4A), titane, aciers résistants à la chaleur et haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm2 et les matériaux de moulage. Convient également pour les métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le laiton, le cuivre et le bronze.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo Multi Longlife pour trous borgnes DIN 371/376

TARAUD MACH LONG MFD FORME C M5

Description:
5 mm
Le taraud haute performance, avec revêtement multicouche Magma, pour une coupe fiable et économique des filetages. Convient pour la production en série dans presque tous les matériaux, tels que les aciers classiques, les aciers inoxydables (par exemple V2A, V4A), titane, aciers résistants à la chaleur et haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm2 et les matériaux de moulage. Convient également pour les métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le laiton, le cuivre et le bronze.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo Multi Longlife pour trous borgnes DIN 371/376

TARAUD MACH LONG MFD FORME C M6

Description:
6 mm
Le taraud haute performance, avec revêtement multicouche Magma, pour une coupe fiable et économique des filetages. Convient pour la production en série dans presque tous les matériaux, tels que les aciers classiques, les aciers inoxydables (par exemple V2A, V4A), titane, aciers résistants à la chaleur et haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm2 et les matériaux de moulage. Convient également pour les métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le laiton, le cuivre et le bronze.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo Multi Longlife pour trous borgnes DIN 371/376

TARAUD MACH LONG MFD FORME C M8

Description:
8 mm
Le taraud haute performance, avec revêtement multicouche Magma, pour une coupe fiable et économique des filetages. Convient pour la production en série dans presque tous les matériaux, tels que les aciers classiques, les aciers inoxydables (par exemple V2A, V4A), titane, aciers résistants à la chaleur et haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm2 et les matériaux de moulage. Convient également pour les métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le laiton, le cuivre et le bronze.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo Multi Longlife pour trous borgnes DIN 371/376

TARAUD MACH LONG MFD FORME C M10

Description:
10 mm
Le taraud haute performance, avec revêtement multicouche Magma, pour une coupe fiable et économique des filetages. Convient pour la production en série dans presque tous les matériaux, tels que les aciers classiques, les aciers inoxydables (par exemple V2A, V4A), titane, aciers résistants à la chaleur et haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm2 et les matériaux de moulage. Convient également pour les métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le laiton, le cuivre et le bronze.
Quantité: 1 x
Taraud machine HSCo Multi Longlife pour trous borgnes DIN 371/376
1 x
Taraud machine HSCo Multi Longlife pour trous borgnes DIN 371/376

TARAUD MACH LONG MFD FORME C M12

Description:
12 mm
Le taraud haute performance, avec revêtement multicouche Magma, pour une coupe fiable et économique des filetages. Convient pour la production en série dans presque tous les matériaux, tels que les aciers classiques, les aciers inoxydables (par exemple V2A, V4A), titane, aciers résistants à la chaleur et haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm2 et les matériaux de moulage. Convient également pour les métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le laiton, le cuivre et le bronze.
Quantité: 1 x