Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Assortiment de serre-câbles Métal

Assortiment de serre-câbles, métalI
PRESENTOIR COLLIERS ATTACH.CABLES M1

Art. N° 050205023

EAN 4011231433648

Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de serre-câbles Métal

Art. N° 050205023
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
800 pièces

Plusieurs options de fixation


  • Compatible avec l'adaptateur ORSY

  • Convient à une installation murale


Rangement clair


Compartiments étiquetés séparés par niveau pour toutes les dimensions

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Rouge

Assortiment de serre-câbles Métal comprenant:
1 x
Présentoir de colliers attache-câble vide

PRESENTOIR COLLIERS ATTACH.CAB. VIDE

Description: Convient également pour un montage mural
Quantité: 1 x
200 x
Serre-câble KBL 1 en polyamide avec languette en plastique

COLLIER ATT-CABLE NYLON NAT. 2,5X100

Description:
2.5 mm 100 mm
Serre-câble fiable pour organiser et regrouper rapidement les câbles et les fils
Quantité: 200 x
200 x
Serre-câble KBL 1 en polyamide avec languette en plastique

COLLIER-ATT-CABLE-PLAST-NATUREL-3,6X200

Description:
3.6 mm 200 mm
Serre-câble fiable pour organiser et regrouper rapidement les câbles et les fils
Quantité: 200 x
200 x
Serre-câble KBL 1 en polyamide avec languette en plastique

COLLIER ATT-CABLE NYLON NAT. 4,8X280

Description:
4.8 mm 280 mm
Serre-câble fiable pour organiser et regrouper rapidement les câbles et les fils
Quantité: 200 x
200 x
Serre-câble KBL 1 en polyamide avec languette en plastique

COLLIER-ATT-CABLE-NYLON-NAT-7,8X360

Description:
7.8 mm 360 mm
Serre-câble fiable pour organiser et regrouper rapidement les câbles et les fils
Quantité: 200 x