Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Assortiment de rondelles/rondelles de carrossier - ASS.RONDEL.PLATES+CARROS ACZI Assortiment de rondelles/rondelles de carrossier - ASS.RONDEL.PLATES+CARROS ACZI
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Assortiment de rondelles/rondelles de carrossier - ASS.RONDEL.PLATES+CARROS ACZI - 1
Assortiment de rondelles/rondelles de carrossier - ASS.RONDEL.PLATES+CARROS ACZI - 2

Assortiment de rondelles/rondelles de carrossier

DIN 125/522 acier zingué 1 125 pièces Sysko
ASS.RONDEL.PLATES+CARROS ACZI

Art. N° 5964040702

EAN 4046777997897

Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de rondelles/rondelles de carrossier

Art. N° 5964040702
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
1125 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. Rondelles, DIN 125, forme A (140 HV), acier zingué (A2K). Rondelles de carrossier tolérance selon DIN 522, acier zingué (A2K).

Assortiment de 1125 pièces


  • 100 rondelles, D13

  • 75 rondelles, D15

  • 50 rondelles, D17

  • 100 rondelles de carrossier 8,4 x 25 x 1,25

  • 100 rondelles D10,5

  • 100 rondelles de carrossier 10,5 x 30 x 1,5

  • 100 rondelles D6,4

  • 100 rondelles de carrossier 6,4 x 20 x 1,25

  • 100 rondelles D8,4

  • 100 rondelles D4,3

  • 100 rondelles 5,3

  • 100 rondelles de carrossier 5,3 x 20 x 1,25
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

DIN 125, DIN 522

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Nombre de pièces de l'assortiment

1125 PCS

Poids du produit (par pièce)

4732,000 g

Assortiment de rondelles/rondelles de carrossier comprenant:
100 x
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale

ROND-DIN125-140HV-A-(A2K)-D10,5

Description:
M10; 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125 acier zingué (A2K)
Quantité: 100 x
100 x
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale

ROND-DIN125-140HV-A-(A2K)-D13,0

Description:
M12; 13 x 24 x 2,5 mm
DIN 125 acier zingué (A2K)
Quantité: 100 x
75 x
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale

ROND-DIN125-140HV-A-(A2K)-D15,0

Description:
M14; 15 x 28 x 2,5 mm
DIN 125 acier zingué (A2K)
Quantité: 75 x
50 x
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale

ROND-DIN125-140HV-A-(A2K)-D17,0

Description:
M16; 17 x 30 x 3 mm
DIN 125 acier zingué (A2K)
Quantité: 50 x
100 x
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale

ROND-DIN125-140HV-A-(A2K)-D4,3

Description:
M4; 4,3 x 9 x 0,8 mm
DIN 125 acier zingué (A2K)
Quantité: 100 x
100 x
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale

ROND-DIN125-140HV-A-(A2K)-D5,3

Description:
M5; 5,3 x 10 x 1 mm
DIN 125 acier zingué (A2K)
Quantité: 100 x
100 x
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale

ROND-DIN125-140HV-A-(A2K)-D6,4

Description:
M6; 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125 acier zingué (A2K)
Quantité: 100 x
100 x
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale

ROND-DIN125-140HV-A-(A2K)-D8,4

Description:
M8; 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125 acier zingué (A2K)
Quantité: 100 x
100 x
Rondelle de carrossier conformes à la norme DIN 522, acier zingué bleu (A2K)

ROND-CAR-TOL-DIN522-(A2K)-10,5X30X1,5

Description:
10.5 mm 10,5 x 30 x 1,5 mm
Quantité: 100 x
100 x
Rondelle de carrossier conformes à la norme DIN 522, acier zingué bleu (A2K)

ROND-CAR-TOL-DIN522-(A2K)-5,3X20X1,25

Description:
5.3 mm 5,3 x 20 x 1,25 mm
Quantité: 100 x
100 x
Rondelle de carrossier conformes à la norme DIN 522, acier zingué bleu (A2K)

ROND-CAR-TOL-DIN522-(A2K)-6,4X25X1,25

Description:
6.4 mm 6,4 x 25 x 1,25 mm
Quantité: 100 x
100 x
Rondelle de carrossier conformes à la norme DIN 522, acier zingué bleu (A2K)

ROND-CAR-TOL-DIN522-(A2K)-8,4X25X1,25

Description:
8.4 mm 8,4 x 25 x 1,25 mm
Quantité: 100 x