Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Assortiment de rondelles de sécurité DIN 127, acier, revêtement en zingué appliqué mécaniquement

Rondelle de sécurité acier ressort zingué type VS
ROND-SECURITE-VS-(MZN)-Ø8,0X13X1,1

Art. N° 0493908

EAN 4099618276682

Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de rondelles de sécurité DIN 127, acier, revêtement en zingué appliqué mécaniquement

Art. N° 0493908

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

La forme rondelle Belleville comporte des dents coudées permettant un ajustement et un serrage optimaux.

Indication

Il peut être utile dans de nombreux cas de compléter l'assemblage avec des rondelles de sécurité afin de maintenir la force de pré-tension et de l'assurer contre le desserrage, notamment lors de l'emploi de vis courtes perpendiculaires à l'axe de la vis. Pour les conditions difficiles, comme les surfaces dures, les trous oblongs, les vis de résistance 10.9, etc., le modèle VS renforcé est recommandé.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M8

Adapté au filetage (pouce)

5/16 pouce

Diamètre intérieur (d1)

8,4 mm

Diamètre extérieur (d2)

13 mm

Hauteur (h1)

1,7 mm

Épaisseur (s1)

1,1 mm

Matière

Acier à ressorts

Finition

Zingage mécanique

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

VS