Assortiment de rondelles de sécurité DIN 127, acier, revêtement en zingué appliqué mécaniquement
Rondelle de sécurité acier ressort zingué type VS
ROND-SECURITE-VS-(MZN)-Ø5,0X9X0,9
Art. N° 0493905
EAN 4099618276644
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La forme rondelle Belleville comporte des dents coudées permettant un ajustement et un serrage optimaux.
Il peut être utile dans de nombreux cas de compléter l'assemblage avec des rondelles de sécurité afin de maintenir la force de pré-tension et de l'assurer contre le desserrage, notamment lors de l'emploi de vis courtes perpendiculaires à l'axe de la vis. Pour les conditions difficiles, comme les surfaces dures, les trous oblongs, les vis de résistance 10.9, etc., le modèle VS renforcé est recommandé.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M5 |
Adapté au filetage (pouce) | 3/16 pouce |
Diamètre intérieur (d1) | 5,3 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 9 mm |
Hauteur (h1) | 1,3 mm |
Épaisseur (s1) | 0,9 mm |
Matière | Acier à ressorts |
Finition | Zingage mécanique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | VS |