Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Assortiment de raccords et d'étriers universels 625 pcs dans un coffret de rangement SYSKO 4.4.1

Assortiment d'éléments de fixation universels Sysko 625 pcs

Art. N° 5964501001
EAN 4065746291842

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les raccords et étriers les plus courants pour les ateliers de carrosserie et les ateliers indépendants
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

460 PCS

Assortiment de raccords et d'étriers universels 625 pcs dans un coffret de rangement SYSKO 4.4.1 comprenant:
25 x
Rivet à expansion plastique, type 3

RIVET-DÉCARTEMENT-DB-BMW

Description:
8.00 mm Diamètre de perçage min./max.: 8,00-8,20 mm
Base similaire à un clip en forme de sapin
Quantité: 25 x
50 x
Rivet à expansion plastique, type 1

RIVET-PLASTIQUE-SPOILER-AV.OPEL

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 7,90-8,50 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Quantité: 50 x
50 x
Ecrou expansible, type 3 Tête ronde, extrémité pointue

ECROU PLAST.VW/AUDI 8X8 D15

Description:
7.5 mm Diamètre de perçage min./max.: 7,5-7,5 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis

VIS PANOPLAST CBLX 5X16 VW

Quantité: 50 x
50 x
Bague de serrage Type 2

ARRET DE TIGE LISSE 5MM VW

Description:
5 mm
Concave (incurvé vers l'intérieur) avec rainure de cadre marqué
Quantité: 50 x
50 x
Rivet à expansion plastique, type 1

ÉCROU-PIVOTANT-EN-PLASTIQUE-OPEL-7.8MM

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8,00-8,00 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Quantité: 50 x
25 x
Clip pour garniture intérieure, type 2 Pied divisé en quatre parties, tête ronde

CLIP-POUR-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR

Description:
8.6 mm Diamètre de perçage min./max.: 8,6-8,8 mm
For fastening trims to carrier components
Quantité: 25 x
50 x
Clip pour revêtement intérieur Type 1

CLIP-POUR-FIXATION-DU-ENVÊTEMENT-INTÉR

Description:
7.9 mm Diamètre de perçage min./max.: 7,9-8 mm
Pied divisé en quatre parties, tête non ronde
Quantité: 50 x
50 x
Rivet à expansion plastique, type 3

RIVET-DÉCARTEMENT-EN-PLASTIQUE-NOIR-BMW

Description:
6 mm Diamètre de perçage min./max.: 6-6,2 mm
Base similaire à un clip en forme de sapin
Quantité: 50 x
25 x
Rivet à expansion plastique, type 3

CLIP-POUR-AMORTISSEUR-E38/39

Description:
6.00 mm Diamètre de perçage min./max.: 6,00-6,20 mm
Base similaire à un clip en forme de sapin
Quantité: 25 x
25 x
Rivet aveugle en plastique

PIÈCE DE FIXATION BMW-NOIR

Description:
6 mm Épaisseur à fixer min./max.: 2,8-5 mm; Diamètre de douille: 5.8 mm; Longueur de douille: 19 mm
Pour refixer les garnitures internes dans les véhicules sans aucun problème lorsque les vis filetées en plastique ont été arrachées.
Quantité: 25 x
10 x
Clip sapin Type 5

CLIP-SAPIN-RENAULT-NOIR

Description:
10,2 mm
Forme de sapin étroite
Quantité: 10 x